Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
>
Artikel
Karat Wohnteppich Zoe Terra Rund 120 cm Durchmesser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-30911
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-30911
EAN/GTIN:
4066088664707
Karat Wohnteppich „Zoe" | Design | Rund Absolut angesagtes Design und in sieben Farben erhältlich: Das ist unser Wohnteppich „Zoe“ aus 100 % Polypropylen. Unser hochwertiger Wohnteppich ist in verschiedenen Standartgrößen erhältlich. Neben seinem attraktiven optischen Erscheinungsbild überzeugt dieser Wohnteppich Sie auch noch mit seinem besonders attraktiven Preis. Wohnteppich „Zoe“ für den Innen &, Außenbereich geeignet Unser Karat Wohnteppich „Zoe“ besitzt einen strapazierfähigen Flor aus Polypropylen, der sich nicht nur ausgesprochen angenehm anfühlt, sondern auch überaus pflegeleicht ist. Die attraktiven und pflegeleichten Wohnteppiche sorgen für eine gemütliche, wohnliche Atmosphäre in Flur, Wohnzimmer, Küche und Badezimmer oder auch auf dem Balkon und der Terrasse. Karat Wohnteppich „Zoe“ – Produkteigenschaften: * Material: 100 % Polypropylen * Material Rückseite: Polypropylen * Gesamtgewicht: ca. 1,4 kg/m² * Größe: Rund, 120 cm Durchmesser * Nutzbar mit Fußbodenheizung * Verwendung für Innen &, Außenbereich * UV-beständig
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen