| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31000 Herst.-Nr.: fd-31000 EAN/GTIN: 4066088887137 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Katzenkratzbox Tiger - Karton mit 5 Kratzbrettern Jedem Katzenbesitzer dürfte folgende Situation bekannt vorkommen: Man stellt irgendwo in der Wohnung einen Karton von der letzten Online-Bestellung ab. Zack, ehe man sich versieht, hat es sich der Vierbeiner schon darin gemütlich gemacht. Bei Floordirekt kann sich Ihre Katze bzw. Ihr Kater doppelt freuen. Lieferungen von Bestellungen gibt es natürlich auch noch in Form eines Karton. Zusätzlich wird es dann Zeit, dass unsere Katzenkratzbox mit 5 Kratzbrettern entdeckt wird – das ultimative Vergnügen für Katzen jeden Alters und jeder Rasse! Unsere hochwertige Kratzbox "Tiger" bietet Ihrem geliebten Haustier nicht nur einen gemütlichen Ort zum Ausruhen und Spielen, sondern fördert auch die Krallenpflege und schützt gleichzeitig Ihre Möbel vor unerwünschten Krallenschäden. Die Kratzbox bietet Ihren Samtpfoten demnach eine ideale Möglichkeit, ihre natürlichen Kratzinstinkte auszuleben. Eine der wichtigsten Eigenschaften unserer Katzenkratzbox ist die Verwendung von langlebiger Wellpappe. Dieses Material ist nicht nur umweltschonend, sondern auch äußerst strapazierfähig. Somit bleibt Ihrer Katze auch bei ausgiebiger Nutzung das Produkt noch lange erhalten. Katzen haben natürliche Kratzbedürfnisse, die sie normalerweise an Möbeln oder Teppichen auslassen. Mit unserer Kratzbox bieten Sie Ihrer Katze eine attraktive Alternative. Keine lästigen Kratzspuren mehr an Ihrem Sofa oder Teppich – stattdessen hat Ihre Katze ihre ganz eigene Kratz-Oase. Spiel, Spaß, Ausruhen &, Krallenpflege - mit "Tiger" ist dies alles ohne Probleme möglich! Katzenkratzbox Tiger - Karton mit 5 Kratzbrettern - Produkteigenschaften: * Kratzbox mit 5 Kratzbrettern * Doppelseitige &, austauschbare Bretter * Material: Wellpappe * Größe: 43,5 x 29,5 x 14 cm * Für alle Katzenrassen ein großes Vergnügen * Zur Krallenpflege * Ideal für Katzen ohne Möglichkeit zum Freigang * Ort zum Ausruhen und Spielen * Schützt Tapeten und Möbel * Langlebig &, umweltfreundlich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |