| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31205 Herst.-Nr.: fd-31205 EAN/GTIN: 4066088909488 |
| |
|
| | |
| Schlüsseltresor mit Elektronikschloss - Inklusive Zubehör Ab jetzt funktioniert die sichere Verwahrung Ihrer Schlüssel fast wie von selbst. Mit unserem modernen, aus Stahl gefertigten Schlüsseltresor erhalten Sie ein Produkt, welches im Büro oder in Ihrem Zuhause als eine robuste Barriere gegen unbefugten Zugriff dient. Nach der erfolgreichen Wandmontage versteht sich die doppelwandige Tür des Tresors durch zwei Stahlbolzen in wenigen Augenblicken zu verriegeln. Dazu geben Sie lediglich einen von Ihnen festgelegten Zugangscode ein. Organisierte Lösung für bis zu 133 Schlüssel Durchnummerierte Hakenleisten, welche in den Tresor eingesetzt werden, erleichtern die Zuordnung der verschiedenen Schlüssel. Je nach ausgewählter Größe des Schranks haben Sie die Möglichkeit, entweder 27, 71 oder 133 Schlüssel zu verstauen. Der Tresor selbst ist batteriebetrieben (Batterien sind im Lieferumfang enthalten). Das Batteriefach befindet sich dabei auf der Innenseite der Tür. Sollten die Batterien einmal leer sein oder wurde der Code vergessen, kann durch den beigelegten Notfallschlüssel der Tresor auch manuell geöffnet werden Inklusive Zubehör - Ebenfalls im Lieferumfang enthalten * Notfallschlüssel * Befestigungsmaterial * Schlüsselanhänger * Batterien Schlüsseltresor - Produkteigenschaften * Material: Stahl * Mit doppelwandiger Tür * Elektronisches Pin-Code-Schloss * Mit durchnummerierter Hakenleisten * Gewicht: 6,75 kg, 10,2 kg, 19,25 kg * Zur sicheren Verwahrung von 27, 71 oder 133 Schlüsseln * Maße: 30 x 10 x 36 cm, 36 x 12 x 45 cm, 43 x 13 x 66,5 cm * Inklusive Schlüsselanhänger &, Notfallschlüssel |
| | |
| | | |
| | | |
| |