| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31254 Herst.-Nr.: fd-31254 EAN/GTIN: 4066088894340 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Karat Outdoorteppich Cheron | Design | verschiedene Größen Absolut angesagtes Design und in zwei verschiedenen Farben (Beige, Braun) erhältlich: Das ist unser Outdoorteppich „Cheron“ aus 100 % Polypropylen. Unser hochwertiger Outdoorteppich ist in verschiedenen Standartgrößen erhältlich. Neben seinem attraktiven optischen Erscheinungsbild mit Chevron-Muster überzeugt dieser Outdoorteppich Sie auch noch mit seinem besonders attraktiven Preis. Outdoorteppich "Cheron“ für den Innen- &, Außenbereich geeignet Unser flachgewebter Karat Outdoorteppich „Cheron“ besitzt einen strapazierfähigen Flor aus Polypropylen, der sich nicht nur ausgesprochen angenehm anfühlt, sondern auch überaus pflegeleicht ist. Die attraktiven und pflegeleichten Outdoorteppiche sorgen für eine gemütliche, wohnliche Atmosphäre in Flur, Wohnzimmer, Küche und Badezimmer oder auch auf dem Balkon und der Terrasse. Karat Outdoorteppich „Cheron“ – Produkteigenschaften: * Material: 100 % Polypropylen * Material Rückseite: Polypropylen * Gesamtgewicht: ca. 1,3 kg/m² * Größen: 80 x 150 cm, 120 x 170 cm, 160 x 230 cm, 200 x 290 cm * Kurze Seiten: gefaltet &, geklebt, lange Seiten: umgenäht * Nutzbar mit Fußbodenheizung * Verwendung für Innen- &, Außenbereich * Oeko Tex-zertifiziert * Einfach zu reinigen * UV-beständig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |