Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß Calama 80x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-31376-80x150
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-31376-80x150
EAN/GTIN:
     4066088689106
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
Teppich-Läufer
Läufer-Teppich nach Maß „Calama“ Unser robuster Läufer-Teppich "Calama" wartet schon darauf, Ihren Wohnraum mit seinem modernen Design zu verschönern. Mit einer umlaufenden Kettelung präsentiert sich der Läufer dementsprechend nicht nur als funktionales Accessoire, sondern ebenso als ästhetisches Highlight. Die sorgfältig getuftete Oberfläche bietet nicht nur ein angenehmes Trittgefühl, sondern verleiht Ihren eigenen vier Wänden eine neue Dimension von Eleganz. Zaubern Sie sich mit der angenehmen Mischung aus Blau-, Orange- &, Gelbtönen ganz einfach eine Oase der Gemütlichkeit! Dank einer standardmäßigen Breite von 80 cm zeigt sich "Calama" für eine vielseitige Platzierung in Fluren, Schlafzimmern oder Wohnräumen gedacht. Klingt gut, aber nun stellt sich die Frage, wie sich diese Verschönerung Ihres Bodens optimal an den gewünschten Raum anpasst? Nutzen Sie unser Angebot der flexiblen Größenauswahl und entscheiden Sie sich bei der vorliegenden Meterware für eine Länge zwischen 100 cm und 2500 cm. Neben seiner Oeko-Tex-Zertifizierung besteht das Produkt aus pflegeleichtem Polyester sowie einer Rückseite aus Latex, welche für eine angemessen lange Lebensdauer sorgt. Läufer-Teppich „Calama"– Produkteigenschaften: * Material: Polyester * Umlaufend gekettelt * Getuftet * Gewicht: ca. 1750 g/m² * Erhältliche Breiten: 80 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 2500 cm * Unterseite: Latex * Oeko-Tex Standard 100 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3 Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.