| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31379-80x150 Herst.-Nr.: fd-31379-80x150 EAN/GTIN: 4066088689298 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Läufer-Teppich nach Maß „Cancun“ Unser robuster Läufer-Teppich "Cancun" wartet schon darauf, Ihren Wohnraum mit seinem modernen Design zu verschönern. Mit einer umlaufenden Kettelung präsentiert sich der Läufer dementsprechend nicht nur als funktionales Accessoire, sondern ebenso als ästhetisches Highlight. Die sorgfältig getuftete Oberfläche bietet nicht nur ein angenehmes Trittgefühl, sondern verleiht Ihren eigenen vier Wänden eine neue Dimension von Eleganz. Zaubern Sie sich mit der angenehmen Mischung aus Blau-, Braun- &, Gelbtönen ganz einfach eine Oase der Gemütlichkeit! Dank einer standardmäßigen Breite von 80 cm zeigt sich "Cancun" für eine vielseitige Platzierung in Fluren, Schlafzimmern oder Wohnräumen gedacht. Klingt gut, aber nun stellt sich die Frage, wie sich diese Verschönerung Ihres Bodens optimal an den gewünschten Raum anpasst? Nutzen Sie unser Angebot der flexiblen Größenauswahl und entscheiden Sie sich bei der vorliegenden Meterware für eine Länge zwischen 100 cm und 2500 cm. Neben seiner Oeko-Tex-Zertifizierung besteht das Produkt aus pflegeleichtem Polyester sowie einer Rückseite aus Latex, welche für eine angemessen lange Lebensdauer sorgt. Läufer-Teppich „Cancun"– Produkteigenschaften: * Material: Polyester * Umlaufend gekettelt * Getuftet * Gewicht: ca. 1750 g/m² * Erhältliche Breiten: 80 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 2500 cm * Unterseite: Latex * Oeko-Tex Standard 100 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3 Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |