| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31404 Herst.-Nr.: fd-31404 EAN/GTIN: 4066088916509 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stufenmatten in Sisal-Optik „Kalkutta“ – halbrund oder rechteckig Wer das natürliche Erscheinungsbild von Sisal mag, gleichzeitig aber auf den Komfort synthetischer Fasern nicht verzichten möchte, dem seien unsere Stufenmatten „Kalkutta“ in Sisal-Optik ans Herz gelegt. Die Treppenmatten im aparten Tiger-Eye-Design zeigen sich strapazierfähig, verleihen jeder Treppe ein ausgesprochen elegantes Aussehen und bewahren die Stufen wirkungsvoll vor Abnutzungserscheinungen. Im Gegensatz zu natürlichem Sisal ist der Schlingenpol der naturnahen Stufenmatten von schmiegsamer Beschaffenheit. Auch beim Barfußlaufen pikst keine störrische Naturfaser in die Fußsohlen. Damit die Treppenteppiche festen Halt auf den Stufen finden, sind sie wie all unsere Premium-Stufenmatten mit einem extrabreiten Winkel ausgestattet. Dieser stellt zusammen mit dem stark haftenden Klebestreifen sicher, dass auch die Vorderkante der Sisal-Optik-Stufenmatten eng an der Stufenkante anliegt und sich keine Stolperfallen bilden. Die Stufenmatten in Tiger-Eye-Sisal-Optik sind in zweierlei Ausführungen erhältlich. Als halbrunde Variante und als rechteckige Treppenmatte, die sich hervorragend für eine Nutzung auf größeren Treppenstufen eignet. Stufenmatten in Sisal-Optik – Produkteigenschaften: * Material: 83% Polypropylen, 17% Baumwolle * Maße (halbrunde Matte): 56x19 cm oder 65x23,5 cm * Maße (rechteckige Matte): 65x23,5 cm * Höhe der Vorderkante: ca. 3,5 cm * Gesamtstärke: ca. 5 mm * Stärke Rücken: ca. 2 mm * Flächengewicht: ca. 1500 g/m² * Oberseite: Schlingenpol * Rückenbeschichtung: Textil * Extrabreiter 50-mm-Kunststoff-Winkel * Power-Grip-Klebestreifen * Antistatisch * Gebrauchsklasse: 22 * Luxusklasse: LC 1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |