| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31417-66x1200 Herst.-Nr.: fd-31417-66x1200 EAN/GTIN: 4066088696920 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Läufer auf Maß in Sisal-Optik „Kalkutta“ – 10 Farben Sie suchen einen eleganten Läufer, der exakt die Maße Ihrer Wünsche aufweist? Der zwar natürlich-elegant wirkt, sich aber dennoch strapazierfähig und pflegeleicht zeigt? Dann werfen Sie doch mal einen Blick auf „Kalkutta“, unseren Teppich-Läufer auf Maß in Sisal-Optik! Dank seines robusten Schlingenpols im klassischen, sisal-ähnlichen Tiger-Eye-Design ist der maßgefertigte Läufer in der Lage, auch stärkere Belastungen wegzustecken. Das macht ihn beispielsweise zum idealen Teppich in Dielen und Küchen in Haushalten mit Kindern oder Tieren. Eben überall dort, wo erfahrungsgemäß keinerlei Rücksicht auf die Befindlichkeiten eines überempfindlichen Bodenbelags genommen wird. Gekettelte Ränder verleihen dem Läufer-Teppich den finalen optischen Feinschliff und schützen ihn gleichzeitig vor einem Ausfransen der Kanten. Der Läufer auf Maß „Kalkutta“ bietet Ihnen beinahe grenzenlose Gestaltungsfreiheit. Durch die unterschiedlichen Breiten und die zentimetergenau zugeschnittene Länge sind alle Formate möglich. Von der kompakten Teppichbrücke über den passgenauen Teppichläufer bis hin zum perfekt auf Ihre Räumlichkeiten abgestimmten Wohnteppich. Läufer auf Maß in Sisal-Optik „Kalkutta“ – Produkteigenschaften: * Material: 83% Polypropylen, 17% Naturfaser * Länge: frei wählbar zwischen 50 cm und 3000 cm * Erhältliche Breiten: 66 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm * Gesamtstärke: ca. 5 mm * Stärke Rücken: ca. 2 mm * Flächengewicht: ca. 1500 g/m² * Oberseite: Schlingenpol * Rückenbeschichtung: Textil * Voll umkettelt * Antistatisch * Gebrauchsklasse: 22 * Luxusklasse: LC 1 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |