Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß Geneva Beige 200x250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-31504-200x250
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-31504-200x250
EAN/GTIN:
     4066088691970
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich "Geneva" - Luxus, Stil und Funktionalität für dein Zuhause Willkommen zum Teppich Geneva – dem ultimativen Bodenschmuck für dein Zuhause! Aus hochwertigem Polypropylen gefertigt, vereint dieser Teppich Luxus, Stil und Funktionalität in einem Produkt. Das Geheimnis seiner Langlebigkeit liegt in seiner Umkettlung, die als Ausfransschutz dient und dem Teppich einen sauberen und ordentlichen Rand verleiht. So behält der Teppich auch bei intensiver Nutzung seine Form und Schönheit. Die Rückseite des Teppichs ist mit Filz ausgestattet, was für zusätzlichen Komfort beim Betreten sorgt. Ein weiterer Höhepunkt des Teppichs Geneva ist seine Flexibilität in Bezug auf Maße und Farben. Egal, ob du einen schmalen Flur oder ein geräumiges Wohnzimmer hast, der Teppich ist in verschiedenen Breiten von 67 cm bis hin zu großzügigen 240 cm erhältlich. Und die Farbauswahl ist einfach atemberaubend! Von elegantem Anthrazit über warme Beigetöne bis hin zu zeitlosem Silbergrau und erdigen Brauntönen – für jeden Einrichtungsstil und Geschmack ist etwas dabei. Dieser Wohnteppich ist nicht nur ein einfaches Accessoire, sondern ein Statement für deinen persönlichen Stil und deine Liebe zum Detail. Ob du ihn unter dem Esstisch platzierst, im Schlafzimmer ausrollst oder im Eingangsbereich platzierst – der Teppich Geneva verleiht jedem Raum Wärme, Komfort und einen Hauch von Eleganz. Investiere in Qualität, investiere in Schönheit – mit dem Teppich Geneva. Mach dein Zuhause zu einem Ort, den du liebst, und gönn dir den Luxus, den du verdienst. Teppich "Geneva“ – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Rand: Umkettelung als Ausfransschutz * Rückseite: Filz * Erhältliche Breiten: 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm * Farben: Anthrazit, Beige, Braun, Hellbraun, Silbergrau * Fußbodenheizung geeignet
Weitere Suchbegriffe: teppichläufer beige, teppich läufer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.