| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31598 Herst.-Nr.: fd-31598 EAN/GTIN: 4069009008321 |
| |
|
| | |
| Kinderteppich 'Crocodile' für Mädchen und Jungen: Der ideale Spielteppich für jedes Kinderzimmer Der Kinderteppich 'Crocodile' ist mehr als nur ein farbenfrohes Design-Highlight für das Kinderzimmer. Er dient als sicherer und komfortabler Spielplatz für Ihre Kleinen. Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen, ist dieser Kinderspielteppich langlebig und pflegeleicht, und kombiniert Komfort mit Funktionalität. Als Frieze-Teppich verfügt der 'Crocodile' über eine leicht gedrehte und gekräuselte Florstruktur, die für ein weiches und angenehmes Gefühl unter den Füßen sorgt. Mit einer Florhöhe von ca. 6,5 mm und einer Gesamthöhe von ca. 8,5 mm ist er robust und dennoch leicht genug, um im Kinderzimmer flexibel bewegt zu werden. Das Gesamtgewicht von ca. 1.175 g/m² macht ihn strapazierfähig. Die gekettelte Kante sorgt für eine saubere Optik und verlängert die Lebensdauer des Teppichs. Antistatische Eigenschaften machen ihn staub- und schmutzabweisend und erleichtern die Reinigung. Die schalldämmende Wirkung reduziert den Geräuschpegel im Raum, schafft eine ruhigere Spielumgebung und fördert ein angenehmes Raumklima durch seine Atmungsaktivität. Besonders praktisch: Der 'Crocodile' ist für Fußbodenheizungen geeignet, was für warme und gemütliche Spielstunden an kühleren Tagen sorgt. Zusammengefasst ist der 'Crocodile' ein vielseitiger und funktionaler Kinderspielteppich, der sowohl Eltern als auch Kindern gefallen wird. Mit seinem ansprechenden Design, hochwertigen Materialien und praktischen Eigenschaften ist er die ideale Wahl für sicheres und komfortables Spielvergnügen im Kinderzimmer. Kinderteppich "Crocodile" – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Farben: Anthrazit, Blau, Creme, Grün, Hellbraun, Rot, Schlamm, Silbergrau * Produkttyp: Frieze-Teppich * Florhöhe: ca. 6,5 mm * Gesamthöhe: ca. 8,5 mm * Gesamtgewicht: ca. 1.175 g/m2 * Rücken: Filz * Gekettelt * Antistatisch * Schalldämmend * Atmungsaktiv * Brennklasse: Efl * Geeignet für Nutzung mit Fußbodenheizungen |
| | |
| | | |
| |