| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31618 Herst.-Nr.: fd-31618 EAN/GTIN: 4069009010553 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reflektierendes Selbstklebendes Klebeband - Vielseitiges Signal- und Sicherheitsband Unser reflektierendes Klebeband ist ein selbstklebendes, wasserdichtes und hochsichtbares Produkt, das in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich ist: Schwarz-Gelb, Gelb und Rot-Weiß. Als multifunktionales Reflektorband dient es nicht nur zur Markierung und Signalgebung, sondern auch zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Sichtbarkeit in dunklen Umgebungen. Eigenschaften und Anwendung: Dieses zuschneidbare Warnband aus reflektierendem Material ist optimal für die Verwendung in verschiedenen Szenarien konzipiert. Seine hohe Sichtbarkeit sorgt dafür, dass Lichtverhältnisse in Gefahrenbereichen verbessert und somit das Risiko von Unfällen reduziert wird. Das Sicherheitsband findet seinen Einsatz insbesondere auf Baustellen, wo es dazu beiträgt, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und potenzielle Gefahrenbereiche zu markieren. Zudem ist es ideal für Notfall- und Rettungseinsätze geeignet, um den Helfern eine bessere Orientierung und Sichtbarkeit zu bieten. Aber auch in Sport- und Freizeiteinrichtungen leistet unser Reflektierband wertvolle Dienste. Es kann dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit von Personen, sei es beim Joggen, Radfahren oder anderen Aktivitäten, zu erhöhen. Vielseitige Anwendung: Dank seiner selbstklebenden Eigenschaft lässt sich das Markierungsband einfach und unkompliziert an verschiedenen Oberflächen anbringen. Ob auf Fahrzeugen, Kleidung, Absperrungen oder anderen Materialien – dieses Signalband haftet zuverlässig und bleibt auch unter widrigen Bedingungen beständig. Das reflektierende Klebeband ist nicht nur ein effektives Mittel zur Verbesserung der Sichtbarkeit, sondern auch ein unverzichtbares Werkzeug zur Erhöhung der Sicherheit in zahlreichen Situationen. Es ist ein zuverlässiger Partner, um Gefahren frühzeitig zu erkennen und Unfälle zu verhindern. Fazit: Unser reflektierendes, selbstklebendes Klebeband vereint Funktionalität und Sicherheit in einem Produkt. Es ist nicht nur ein Markierungsband, sondern ein unverzichtbares Hilfsmittel zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere in dunklen Umgebungen. Ob auf Baustellen, in Notfall- und Rettungseinsätzen oder in Sport- und Freizeiteinrichtungen – dieses vielseitige und wasserdichte Sicherheitsband trägt maßgeblich dazu bei, die Sicherheit von Personen und den Schutz von Gefahrenbereichen zu gewährleisten. Investieren Sie in Ihre Sicherheit und setzen Sie auf unser hochwertiges Reflektorband! Reflektierendes Klebeband – Produkteigenschaften: * Material: PET * Breite: 5 cm * Länge: 10 m * Erhältliche Farben: Schwarz-Gelb, Gelb, Rot-Weiß * Schnelle und einfache Montage * Dauerhafter Halt durch starken Kleber * Selbstklebend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband gelb 50mm, gefahrenmarkierungsband 5cm, gefahrenmarkierungsband gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |