Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus-Flaschenkastenständer Flash Robustes Lagerregal 112 x 106 x 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-31625
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-31625
EAN/GTIN:
     4069009011772
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
getränkekistenregal
Bambus-Flaschenkastenständer Flash: Vielseitiges Lagersystem für Ihr Zuhause Entdecken Sie den Bambus-Flaschenkastenständer Flash, eine elegante und praktische Lösung für die Aufbewahrung Ihrer Getränkekästen, Wäscheboxen und vielem mehr. Dieses vielseitige Lagersystem eignet sich hervorragend für den Einsatz im Büro, in der Küche, Garage oder im Flur und hilft Ihnen, Ordnung zu schaffen und den Raum optimal zu nutzen. Der Flaschenkastenständer ist aus hochwertigem Bambus gefertigt, einem nachhaltigen und robusten Material, das sich durch seine natürliche Schönheit und Langlebigkeit auszeichnet. Die Verwendung von Edelstahl für die Verbindungselemente sorgt für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit des Ständers. Mit den Maßen von 112 x 56 x 32 cm oder 112 x 106 x 32 cm bietet der Bambus-Flaschenkastenständer Flash ausreichend Platz für verschiedene Größen von Getränkekästen, Wäscheboxen oder anderen Gegenständen. Die maximale Tragfähigkeit pro Ebene beträgt beeindruckende 150 kg, was ihn zu einem starken und zuverlässigen Lagerregal macht. Dieses praktische Getränke- und Lagerregal ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich, um Ihren individuellen Bedürfnissen und dem verfügbaren Platz in Ihrem Zuhause gerecht zu werden. Egal, ob Sie nur einen kleinen Flaschenkasten oder mehrere große Wäscheboxen lagern möchten, der Bambus-Flaschenkastenständer Flash bietet die passende Lösung. Ein weiterer Vorteil dieses Lagersystems ist der einfache und schnelle Aufbau. Der Flaschenkastenständer wird mit allem notwendigen Montagezubehör geliefert, sodass Sie ihn problemlos selbst zusammenbauen können. Die klare und verständliche Montageanleitung erleichtert den Aufbau zusätzlich. Dank seiner Robustheit und Stabilität ist der Bambus-Flaschenkastenständer Flash nicht nur eine praktische, sondern auch eine ästhetisch ansprechende Ergänzung für jeden Raum. Er verleiht Ihrem Zuhause einen Hauch von Eleganz und schafft gleichzeitig Ordnung und Übersichtlichkeit. Zusammenfassend bietet der Bambus-Flaschenkastenständer Flash ein vielseitiges und robustes Lagersystem, das sich ideal für die Aufbewahrung von Getränkekästen, Wäscheboxen und vielen anderen Gegenständen eignet. Mit seinem ansprechenden Design, der einfachen Montage und der hohen Tragfähigkeit ist er die perfekte Lösung für alle, die Wert auf Ordnung, Stabilität und Ästhetik legen. Bambus-Flaschenkastenständer Flash – Produkteigenschaften: * Für Getränkekästen, Wäscheboxen etc. * Lagersystem für Büro, Küche, Garage oder Flur * Maße: 112 x 56 x 32 cm, 112 x 106 x 32 cm * Material: Bambus, Edelstahl * Max. Tragfähigkeit pro Ebene: 150 kg * In 2 verschiedenen Größen erhältlich * Praktisches Getränke- &, Lagerregal * Einfacher &, schneller Aufbau * Inkl. Montagezubehör * Robust und stabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.