| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31663 Herst.-Nr.: fd-31663 EAN/GTIN: 4069009014858 |
| |
|
| | |
| Unsere hochwertige runde Katzen-Kratzmatte – für das Wohl Ihrer Katze und die Verschönerung Ihres Zuhauses. Entdecken Sie unsere hochwertige runde Katzen-Kratzmatte, die speziell für das Wohl Ihrer Katze und die Ästhetik Ihres Zuhauses entwickelt wurde. Hergestellt aus 100% gewebtem Sisal, bietet diese Kratzmatte eine ideale Oberfläche zum Krallenwetzen und sorgt für stundenlangen Spaß und Aktivität Ihrer Katze. Das Material ist nicht nur besonders robust, sondern auch antistatisch und somit optimal für den täglichen Gebrauch geeignet. Der gekettelte Rand gewährleistet zusätzliche Langlebigkeit und verhindert ein Ausfransen der Matte. Mit einer Höhe von ca. 6 mm und einem Gewicht von ca. 2000 g/m² ist die Matte sowohl robust als auch komfortabel für Ihre Katze. Die Unterseite der Kratzmatte ist mit Latex beschichtet, was für eine rutschfeste Unterlage sorgt und die Matte für Fußbodenheizungen geeignet macht. Dieses Feature macht die Matte auch für Allergiker geeignet und schützt Ihre Böden vor Kratzspuren. Erhältlich in einer Vielzahl von Farben – Blau, Braun, Grau, Grün, Ivory, Kork, Natur, Rot, Schwarz und Terra – lässt sich die Kratzmatte perfekt in jedes Wohnambiente integrieren. Zudem ist sie in vielen Größen erhältlich, sodass Sie die passende Größe für Ihren Raum und Ihre Katze finden können. Neben ihrer Funktion als Kratzteppich eignet sich die Matte auch hervorragend zum Verkleiden von Katzenmöbeln. Sie ist sehr strapazierfähig und schadstofffrei, was für die Sicherheit Ihrer Katze von größter Bedeutung ist. Setzen Sie auf Qualität und Design mit unserer Katzen-Kratzmatte Rund. Sie ist nicht nur ein echter Blickfang, sondern auch eine wertvolle Ergänzung für das Wohlbefinden Ihrer Katze. Runde Katzen-Kratzmatte – Produkteigenschaften: * Material: 100% Sisal, gewebt * Gekettelter Rand * Unterseite: Latex * Höhe: ca. 6 mm * Gewicht: ca. 2000 g/m² * Farbe: Blau, Braun, Grau, Grün, Ivory, Kork, Natur, Rot, Schwarz, Terra * Antistatisch: ja * Fußbodenheizung-Eignung: ja * Für Allergiker geeignet * Sehr strapazierfähig * Schadstofffrei * Als Kratzteppich oder zum Verkleiden von Katzenmöbeln geeignet |
| | |
| | | |
| |