| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31699 Herst.-Nr.: fd-31699 EAN/GTIN: 4069009016203 |
| |
|
| | |
| Doppelseitige Trennwand für Büros, inkl. feststellbaren Rollen Die Trennwand für Büros bietet eine elegante und praktische Lösung zur Strukturierung von Arbeitsräumen und zur Förderung von Privatsphäre in modernen Büroumgebungen. Diese hochwertige Trennwand vereint Funktionalität mit Ästhetik, um eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Hergestellt aus strapazierfähigem Material und mit einem zeitlosen Design versehen, fügt sich die Trennwand nahtlos in jede Bürolandschaft ein. Der Rahmen aus Aluminium sorgt nicht nur für Stabilität, sondern verleiht der Trennwand auch eine moderne Ästhetik. Die klare Linienführung und die vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten ermöglichen es, individuelle Arbeitsbereiche zu gestalten, ohne den Gesamteindruck des Raumes zu beeinträchtigen. Die Trennwand ist die perfekte Lösung für Großraumbüros, da sie nicht nur einen effektiven Sichtschutz bietet, sondern auch eine ideale Präsentationwand darstellt. Mitarbeiter können ungestört arbeiten und sich dennoch in einem offenen Arbeitsumfeld befinden. Dank der hochwertigen Materialien und der präzisen Verarbeitung bietet die Trennwand eine ausgezeichnete Schalldämmung und sorgt somit für eine ruhige und produktive Arbeitsumgebung. Darüber hinaus ist sie leicht zu montieren und flexibel an die Bedürfnisse des Büros anpassbar. Die Trennwand ist in verschiedenen Größen und Farboptionen erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen und Designvorlieben gerecht zu werden. Ob als einzelnes Element zur Abgrenzung von Arbeitsplätzen oder als Teil eines umfassenden Raumkonzepts – diese Trennwand bietet die perfekte Lösung für eine effiziente und ansprechende Büroeinrichtung. Eigenschaften: * Rahmen aus Aluminium für Stabilität und moderne Ästhetik. * mobil, flexible und faltbare Präsentationswand * Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. * Ausgezeichnete Schalldämmung für eine ruhige Arbeitsumgebung. * Effektiver Sichtschutz und mehr Privatsphäre in Großraumbüros. * Flexible Konfigurationsmöglichkeiten für individuelle Gestaltungsoptionen. * Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben, um den Designanforderungen gerecht zu werden. * Einfache Montage und Anpassung an die Bürobedürfnisse. Mit dieser Trennwand für Büros schaffen Sie nicht nur eine funktionale Arbeitsumgebung, sondern setzen auch ein stilvolles Statement für Ihr Bürodesign. |
| | |
| | | |
| |