Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymnastikmatte auf Maß Bodenschutzmatte für Fitnessgeräte Schwarz-Blau 100x100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-31710-100x100
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-31710-100x100
EAN/GTIN:
     4066088699563
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Sportmatten
bodenschutzmatte 100cmx100cm
Maßgefertigte Gymnastikmatte: Hochwertiger Bodenschutz für Ihren Fitnessraum und mehr! Entdecken Sie die ultimative Lösung für Ihren Fitnessraum, Keller oder Ihre Garage mit unserer maßgefertigten Gymnastikmatte, der perfekten Bodenschutzmatte für all Ihre Trainingsbedürfnisse! Unsere vielseitige Gymnastikmatte kombiniert erstklassige Qualität und Funktionalität für ein optimales Trainingserlebnis. Ob Sie nun Fitness, Gymnastik, Yoga oder andere Sportarten ausüben möchten, diese Matte ist Ihr idealer Begleiter. Diese Fitnessmatte ist speziell entworfen, um Ihren Boden vor Beschädigungen durch Fitnessgeräte wie Crosstrainer, Laufband, Hantelbank, Heimtrainer, Rudergeräte und mehr zu schützen. Ihre robuste Konstruktion bietet hervorragende Stoßdämpfung und Schalldämpfung, damit Sie sich ganz auf Ihr Training konzentrieren können, ohne sich Gedanken über störende Geräusche oder Vibrationen machen zu müssen. Darüber hinaus dient sie auch als Antivibrationsmatte für Waschmaschinen und Trockner, um unerwünschte Geräusche und Vibrationen zu reduzieren und Ihre Haushaltsgeräte stabil zu halten. Mit einer Dicke von 6mm bietet diese Matte die optimale Balance zwischen Komfort und Stabilität. Die Auswahl an Farben, darunter Schwarz-Blau, Schwarz-Weiß, Schwarz-Braun und Schwarz-Rot, ermöglicht es Ihnen, die Matte perfekt an Ihre Einrichtung anzupassen und Ihrem Raum einen Hauch von Stil zu verleihen. Das Besondere an unserer Gymnastikmatte ist die Möglichkeit, sie auf Maß zu bestellen. Mit einer Breite von 1m ist sie zuschneidbar bis zu einer Länge von 10m, sodass Sie die Matte genau nach Ihren Anforderungen und Raumabmessungen anpassen können. Hergestellt aus hochwertigem Material, bestehend aus 15% EDPM und 85% Gummi, ist unsere Matte langlebig, rutschfest und leicht zu reinigen, was sie zu einer langfristigen Investition für Ihr Fitnesserlebnis macht. Egal, ob Sie Profi oder Anfänger sind, unsere Fitnessmatte bietet Ihnen die ideale Grundlage für Ihr Training, um Ihre Ziele zu erreichen und Ihre Leistung zu maximieren. Bestellen Sie noch heute unsere maßgefertigte Gymnastikmatte und machen Sie Ihren Fitnessraum komplett! Gymnastikmatte auf Maß - Produkteigenschaften: * Farbe: Schwarz-Blau, Schwarz-Weiß, Schwarz-Braun, Schwarz-Rot * Größe: Maßanfertigung * Mattenstärke: 6 mm * Material: 15% EDPM 85% Gummi * Schall- und stoßdämpfend * Ideal für: Hantelbänke, Heimtrainer, Laufbänder, Stepper, Waschmaschine uvm.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.