Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß Azade Terra 80x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-31724-80x150
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-31724-80x150
EAN/GTIN:
     4066088700511
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppich läufer
Exklusiver Teppichläufer Azade: Eleganz, Komfort und maßgeschneiderte Perfektion in Jacquard-Weberei Entdecken Sie den exklusiven Teppichläufer Azade, der Ihrem Zuhause eine besondere Note von Eleganz und Komfort verleiht. Maßgeschneidert für Ihre individuellen Bedürfnisse, bietet der Azade eine perfekte Passform für jede Raumgröße mit einer Breite von 80 cm. Erhältlich in einer beeindruckenden Palette von Farben – Anthrazit, Silber, Terra, Elfenbein, Braun und Beige – fügt sich dieser Teppichläufer nahtlos in jedes Interieur ein und setzt stilvolle Akzente. Ein besonderes Highlight des Azade Teppichläufers ist die Herstellungsart. Diese Technik der Jacquard-Weberei ermöglicht die Herstellung komplexer und kunstvoller Muster, die mit traditionellen Webmethoden nicht zu erreichen sind. Durch die Verwendung von Jacquard-Webstühlen können intricate Designs und feine Details in den Teppich eingearbeitet werden, was dem Azade Teppichläufer ein luxuriöses und zeitloses Aussehen verleiht. Jedes Detail spiegelt die hohe Handwerkskunst wider, die in die Herstellung dieses außergewöhnlichen Teppichs eingeflossen ist. Diese Weberei macht den Teppich nicht nur optisch ansprechend, sondern sorgt auch für eine bemerkenswerte Textur und Tiefe, die jeden Raum bereichert. Der Azade Teppichläufer ist aus einer hochwertigen Materialmischung gefertigt, die Langlebigkeit und Weichheit garantiert. Mit 35% Polyester und 65% Baumwolle bietet er eine perfekte Balance zwischen Strapazierfähigkeit und Komfort. Die weiche Textur lädt zum Barfußlaufen ein und sorgt für eine angenehme Atmosphäre in Ihrem Zuhause. Mit einer Polhöhe von 7 mm bietet der Teppichläufer Azade genau die richtige Menge an Polsterung, um Ihren Schritten einen federnden Komfort zu verleihen, ohne dabei die Bodenfreiheit zu beeinträchtigen. Das Gewicht von 1250 g/m² verleiht dem Teppichläufer die nötige Substanz, um sicher und stabil auf dem Boden zu liegen, ohne zu verrutschen. Egal, ob im Flur, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer – der Teppichläufer Azade ist die perfekte Wahl für jeden Raum. Seine vielseitige Farbpalette und das elegante Design machen ihn zu einem wahren Blickfang, der jedem Raum eine warme und einladende Atmosphäre verleiht. Verleihen Sie Ihrem Zuhause mit dem maßgefertigten Teppichläufer Azade einen Hauch von Luxus und Komfort. Genießen Sie die hochwertige Verarbeitung, die langlebigen Materialien und das stilvolle Design, das diesen Teppichläufer zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer Einrichtung macht. Entscheiden Sie sich für den Azade Teppichläufer und erleben Sie, wie er Ihr Zuhause in eine Wohlfühloase verwandelt. Teppichläufer Azade - Produkteigenschaften * Material: 35 % Polyester &, 65 % Baumwolle * Farben: Anthrazit, Silber, Terra, Elfenbein, Braun, Beige * Umlaufend gekettelt * Gewicht: ca. 1250 g/m² * Polhöhe: 7 mm * Erhältliche Breiten: 80 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 2500 cm * Oeko-Tex Standard 100: 22.HTR.39209
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.