Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß Java Sisaloptik Anthrazit 80x1600 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-31767-80x1600
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-31767-80x1600
EAN/GTIN:
     4066088702560
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Der Teppich-Läufer Java: Stilvolle Eleganz und Funktionalität für Ihr Zuhause Entdecken Sie den Läufer Java, der mit seiner modernen Sisaloptik und dem faszinierenden Herring-Bone-Design jedem Raum eine stilvolle Note verleiht. Dieses flachgewebte Meisterwerk überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung und die harmonische Kombination aus Funktionalität und Ästhetik. Hergestellt aus einer sorgfältig ausgewählten Materialzusammensetzung, besteht der Teppich zu 88 % aus Polypropylen, 5 % aus Polyester und 7 % aus Baumwolle. Diese Materialien sorgen nicht nur für eine angenehme Haptik, sondern auch für eine hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit. Mit einer flexibel wählbaren Länge zwischen 100 cm und 3000 cm passt sich der Wohnteppich Java perfekt Ihren individuellen Bedürfnissen an. Die verfügbaren Breiten von 66 cm, 80 cm, 100 cm und 200 cm bieten Ihnen zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten, um den Teppich ideal in Ihre Wohn- oder Geschäftsräume zu integrieren. Die Gesamtstärke des Läufers beträgt ca. 5 mm, wodurch er angenehm flach und dennoch komfortabel ist. Mit einem Gewicht von 1415 g/m² vermittelt der Teppich eine stabile und robuste Qualität, die auch hohen Beanspruchungen standhält. Die Vollumkettelung rundet das elegante Erscheinungsbild ab und sorgt gleichzeitig für eine längere Lebensdauer, indem sie das Ausfransen der Ränder verhindert. Erhältlich in den stilvollen Farben Anthrazit, Beige, Ivory und Wheat, fügt sich der Wohnteppich Java mühelos in jede Einrichtung ein und setzt dabei dezente, aber wirkungsvolle Akzente. Ob im Flur, im Wohnzimmer oder im Büro – dieser Teppich-Läufer ist ein vielseitiger Alleskönner, der jedem Raum das gewisse Etwas verleiht. Genießen Sie die perfekte Kombination aus Design, Qualität und Flexibilität mit dem Teppich-Läufer Java und verwandeln Sie Ihre Räume in stilvolle Wohlfühloasen. Teppich-Läufer Java– Produkteigenschaften: * Material: 88% Polypropylen, 5% Polyester, 7% Baumwolle * Farbe: Anthrazit, Beige, Ivory, Wheat * Erhältliche Breiten: 66 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Gesamtstärke: ca. 5 mm * Gewicht: 1415 gr/m² * Voll umkettelt
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,42*
€ 357,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,85*
€ 356,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,93*
€ 347,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,41*
€ 337,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,72*
€ 291,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.