| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31790-80x250 Herst.-Nr.: fd-31790-80x250 EAN/GTIN: 4066088704717 |
| |
|
| | |
| Exklusiver Teppichläufer Vena: Maßgeschneiderte Perfektion in Jacquard-Weberei Entdecken Sie den exklusiven Teppichläufer Vena, der Ihrem Zuhause eine besondere Note von Eleganz und Komfort verleiht. Der Vena Teppichläufer besticht durch maßgeschneiderte Perfektion, hergestellt in hochwertiger Jacquard-Weberei. Diese spezielle Webtechnik ermöglicht die Kreation eines kunstvollen Musters, das dem Teppichläufer ein luxuriöses und stilvolles Aussehen verleiht. Der Vena Teppichläufer besteht aus einer hochwertigen Materialmischung von 35 % Polyester und 65 % Baumwolle. Diese Kombination sorgt für eine optimale Balance zwischen Strapazierfähigkeit und Weichheit, die Ihren Schritten einen federnden Komfort bietet und gleichzeitig Langlebigkeit garantiert. Mit einer Polhöhe von 7 mm und einem Gewicht von ca. 1250 g/m² liegt der Teppichläufer sicher und stabil auf dem Boden, ohne zu verrutschen. Erhältlich in einer beeindruckenden Palette von Farben – Anthrazit, Silber, Terra, Elfenbein, Braun und Beige – fügt sich der Vena Teppichläufer nahtlos in jedes Interieur ein und setzt stilvolle Akzente. Das umlaufend gekettelte Design verleiht dem Teppichläufer eine elegante und saubere Kante, die seine Hochwertigkeit unterstreicht. Der Teppichläufer Vena ist in einer Breite von 80 cm erhältlich und die Länge kann frei zwischen 100 cm und 2500 cm gewählt werden, um Ihren individuellen Bedürfnissen perfekt gerecht zu werden. Ob im Flur, Wohnzimmer oder Schlafzimmer – dieser Teppichläufer passt sich jedem Raum an und verleiht ihm eine warme und einladende Atmosphäre. Neben seiner ästhetischen Anziehungskraft und Funktionalität erfüllt der Vena Teppichläufer auch höchste Umwelt- und Gesundheitsstandards. Er ist nach dem Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert (22.HTR.39209), was garantiert, dass er frei von schädlichen Substanzen ist und somit sicher für Ihre Familie und Haustiere. Verleihen Sie Ihrem Zuhause mit dem maßgeschneiderten Teppichläufer Vena einen Hauch von Luxus und Komfort. Genießen Sie die hochwertige Verarbeitung, die langlebigen Materialien und das kunstvolle Design, das diesen Teppichläufer zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer Einrichtung macht. Entscheiden Sie sich für den Vena Teppichläufer und erleben Sie, wie er Ihr Zuhause in eine Wohlfühloase verwandelt. Teppichläufer Vena - Produkteigenschaften: * Material: 35 % Polyester &, 65 % Baumwolle * Farben: Anthrazit, Silber, Terra, Elfenbein, Braun, Beige * Umlaufend gekettelt * Gewicht: ca. 1250 g/m² * Polhöhe: 7 mm * Erhältliche Breite: 80 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 2500 cm * Oeko-Tex Standard 100: 22.HTR.39209 |
| | |
| | | |
| |