Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Bädermatten für Nasszonen Grau 43x50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-31845-43x50
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-31845-43x50
EAN/GTIN:
     4066088709767
Antirutsch-Bädermatte für Nasszonen: Sicherheit und Hygiene für Umkleiden, Schwimmbäder und mehr Die Antirutsch-Badematte für Nasszonen bietet eine zuverlässige und sichere Lösung für Bereiche, in denen Nässe und Feuchtigkeit häufig auftreten. Ob in Umkleiden, Schwimmbädern, Krankenhäusern oder an Ihrem Arbeitsplatz – diese vielseitige Drainagematte ist speziell entwickelt, um rutschige Oberflächen zu verhindern und eine hygienische Umgebung zu gewährleisten. Hergestellt aus robustem Vinyl, ist die Antirutsch-Badematte für Nasszonen besonders langlebig und widerstandsfähig. Das Material wirkt antibakteriell und ist somit ideal für den Einsatz in stark frequentierten öffentlichen Bereichen geeignet. Die integrierte Drainage sorgt dafür, dass Wasser effizient abfließen kann, wodurch Pfützenbildung und Rutschgefahr minimiert werden. Diese Drainagefunktion macht die Matte zu einer ausgezeichneten Wahl für Nassräume aller Art. Erhältlich in drei dezenten Farben – Beige, Grau und Schwarz – fügt sich die Badematte unauffällig in jedes Umfeld ein und behält dabei ihre Farbechtheit auch bei intensiver Nutzung und Reinigung. Mit einem Gewicht von 4 kg/m² und einer Gesamthöhe von 7 mm bietet die Matte eine stabile und rutschfeste Oberfläche, die den Anforderungen eines nassen Umfelds standhält. Die Antirutsch-Badematte ist in Rollenware erhältlich, was eine flexible Anpassung an verschiedene Raumgrößen ermöglicht. Sie können zwischen zwei Breiten wählen: 43 cm und 61 cm, je nach Ihren spezifischen Anforderungen. Die Profilbreite von 28 mm trägt zusätzlich zur Rutschhemmung bei und sorgt für eine sichere Begehbarkeit, selbst bei hohen Temperaturen und intensiver Nutzung. Die Matte ist temperaturbeständig von -10 bis 90 Grad, was ihre Einsatzmöglichkeiten noch erweitert. Neben ihrer rutschfesten und antibakteriellen Eigenschaften ist die Nassraummatte auch pflegeleicht und einfach zu reinigen. Dies ist besonders wichtig in Bereichen wie Schwimmbädern und Krankenhäusern, wo Hygiene oberste Priorität hat. Die robusten Eigenschaften der Matte garantieren eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung, auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Zusammenfassend bietet die Antirutsch-Badematte für Nasszonen eine perfekte Kombination aus Sicherheit, Hygiene und Langlebigkeit. Sie ist die ideale Wahl für alle, die in nassen und feuchten Umgebungen eine sichere und saubere Lösung suchen. Entscheiden Sie sich für diese hochwertige Drainagematte und sorgen Sie für ein sicheres und hygienisches Umfeld in Ihren Nassbereichen. Antirutschmatten für Barfußzone – Produkteigenschaften: * Material: Vinyl * Gesamthöhe: 7 mm * Farbe: Beige, Grau, Schwarz * Verfügbare Breiten: 43 cm, 61 cm * Profilbreite: ca. 28 mm * Profilverlauf: Längsrichtung * Gewicht: 4 kg/m² * Antibakterielle Beschaffenheit * UV-beständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.