Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor Zuverlässiger Schutz und stilvolle Aufbewahrung Murowa 25 x 35 x 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-31855
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-31855
EAN/GTIN:
     4069009052287
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz bodenbelag
Tresore in vielen Designs: Vielfältige Sicherheit für Ihre Wertgegenstände Entdecken Sie die breite Palette an Tresoren, die nicht nur durch ihre Funktionalität, sondern auch durch ihr stilvolles Design überzeugen. Unsere Tresore bieten Ihnen Sicherheit und Schutz für Ihre Wertsachen in verschiedenen Ausführungen und Größen, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Tresor Cortez * Größe: 17 x 23 x 17 cm * Farbe: Anthrazit * Gewicht: 2,4 kg * Material: Legierter Stahl * Sicherheit: Öffnen und Schließen mit einem 3-8-stelligen Code, Datensätze bleiben erhalten * Verriegelung: Einweg-Verriegelungsbolzen (2 Bolzen mit 20 mm) * Ausstattung: Inklusive schützender Bodenmatte, Magnetsystem zum Öffnen und Schließen Tresor Sadiola * Größe: 20 x 42 x 38 cm * Farbe: Anthrazit * Gewicht: 10,2 kg * Material: Legierter Stahl * Sicherheit: Motorisiertes Schließsystem mit LED-Anzeige, 4- oder 6-stelliger PIN-Code für Gäste * Stromversorgung: 4x 1,5V AA-Batterien * Besonderheiten: Mechanische Überbrückung möglich, Doppelbolzenschloss (20 mm Durchmesser), Speichert die letzten 300 Ereignisse, Sicherheitssperre nach 3 fehlgeschlagenen Versuchen (15 Minuten Sperrzeit) Tresor Catoca * Größe: 25 x 35 x 25 cm, 30 x 38 x 30 cm * Farbe: Anthrazit * Gewicht: 8 kg, 10,4 kg * Material: Legierter Stahl * Sicherheit: Fingerabdruck- und elektronisches Codeschloss, maximal 32 Fingerabdrücke, 3-8-stellige Codes * Indikator: 3 Anzeigeleuchten (grün, rot, gelb), Reset-Knopf für Fingerabdrücke und Codes * Verriegelung: Einweg-Verriegelungsbolzen (2 Bolzen mit 20 mm) * Ausstattung: Override-Schlüssel, schützende Bodenmatte, vorgebohrte Löcher für Befestigung Tresor Murowa * Größe: 25 x 35 x 25 cm * Farbe: Weiß * Gewicht: 10,4 kg * Material: Legierter Stahl * Sicherheit: Fingerabdruck- und elektronisches Codeschloss, maximal 32 Fingerabdrücke, 3-8-stellige Codes * Indikator: 3 Anzeigeleuchten (grün, rot, gelb), Reset-Knopf für Fingerabdrücke und Codes * Verriegelung: Einweg-Verriegelungsbolzen (2 Bolzen mit 20 mm) * Ausstattung: Override-Schlüssel, schützende Bodenmatte, vorgebohrte Löcher für Befestigung Tresor Venetica * Größe: 12,2 x 8,7 x 4 cm * Farbe: Grau * Gewicht: 450 g * Material: Legierter Stahl * Sicherheit: 4-stellige Zahlenkombination, anpassbarer Zugangscode * Funktion: Einhandbedienung durch aufklappbaren Deckel, jederzeit neu einstellbarer Zugangscode Tresor Ekati * Größe: 30 x 38 x 30 cm * Farbe: Anthrazit * Gewicht: 10,4 kg * Material: Legierter Stahl * Sicherheit: Elektronisches Tastenfeld, verdeckte Scharniere * Ausstattung: 16 L Volumen, Mauerschrauben für Montagesafes, 2 Schlüssel Tresor Diarik * Größe: 17 x 23 x 17 cm * Farben: Weiß, Schwarz * Gewicht: 2,4 kg * Material: Legierter Stahl * Sicherheit: Schlüsselschloss öffnet die Tür, zwei Farben kombiniert Tresor Grasberg * Größe: 20 x 31 x 20 cm * Farbe: Anthrazit * Gewicht: 4,15 kg * Material: Legierter Stahl * Sicherheit: Programmierbares digitales Tastenfeld mit 1000 Kombinationen, am Boden oder an der Wand montierbar Tresor Cullinan * Größen: 35,4 x 49,6 x 39 cm, 53 x 46 x 47 cm, 70 x 50 x 49 cm * Farbe: Grau * Gewicht: 45 kg, 73 kg, 107 kg * Material: Legierter Stahl * Sicherheit: 3-8-stelliger digitaler Code, LCD-Bildschirm, Magnetsystem, Reset-Taste * Verriegelung: Einweg-Verriegelungsbolzen (2 Bolzen mit 20 mm) * Ausstattung: Override-Schlüssel, schützende Bodenmatte, vorgebohrte Löcher für Befestigung Tresor Super Pit * Größen: 42 x 35,7 x 32 cm, 53 x 45 x 36 cm, 73 x 45 x 40 cm * Farbe: Schwarz * Gewicht: 24,7 kg, 39,1 kg, 47,25 kg * Material: Legierter Stahl * Sicherheit: Doppeltes Schlüsselschloss, erfordert zwei Schlüssel zum Öffnen * Besonderheiten: Feuerfest bis zu 1 Stunde, spezielles feuerfestes Füllmaterial aus Schaumzement, automatische Aussperrung nach 3-maliger Falscheingabe des Zahlencodes, verchromter T-Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.