Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmatte mit Warnumrandung Rot-Weiß 40x1800 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-31891-40x1800
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-31891-40x1800
EAN/GTIN:
     4066088712453
Kabelmatte mit Warnumrandung – Sicherheitsmatte für Büro &, Lager Beugen Sie aktiv potentiellen Stolperfallen vor und sichern Sie jetzt offen verlegte Kabel mit den praktischen Kabelmatten. Die Kabelabdeckungen verhindern dabei nicht nur Schäden an Kabel und Equipment, sondern warnen, besonders in stark fluktuierten Bereichen vor einer möglichen Stolperfalle. Durch die beschichtete Rückseite liegt der Kabelteppich fest am Boden und verhindert ebenfalls ein Rutschen der abgedeckten Kabel. Auch optisch ist die Kabelmatte ein echter Gewinn. So werden unschöne Kabelstränge schnell und einfach verdeckt, was die Matte besonders attraktiv für große Büroräume und Lagerhallen macht. In zwei verschiedenen Größen erhältlich können damit Bereiche von bis zu 2,20m Breite abgedeckt werden. Bei Bedarf lassen sich auch mehrere Matten aneinander arrangieren. Pflegeleichte Kabelmatte – Einfache Reinigung Gefertigt aus pflegeleichtem Polyamid lässt sich der Teppich besonders leicht reinigen. Die Kabelmatte kann demnach mit einem handelsüblichen Staubsauger gereinigt werden. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen kann die Matte ebenfalls bei bis zu 30°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Kabelmatte – Produkteigenschaften: * Polmaterial: 100% Polyamid * Rückenmaterial: Latex-Schaum * Farbe: Schwarz-Gelb, Rot-Weiß * Größe: 40 x 120 cm, 40 x 220 cm * Nach Maß in Breiten: 40 cm, 60 cm * Höhe: ca. 7 mm * Gewicht: 1,25 kg/m² * Mit Warnumrandung * Waschbar bis 30°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.