| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31907 Herst.-Nr.: fd-31907 EAN/GTIN: 4069009081522 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weichsockelleiste Riga: Flexible und Stilvolle Lösung für Ihre Räume Die Weichsockelleiste Riga bietet eine hervorragende Lösung für alle Räume in Ihrem Zuhause, Büro oder Ladengeschäft. Mit den Maßen 19 mm x 19 mm und einer Dicke von 1 mm ist sie eine diskrete, aber effektive Abschlussleiste aus hochwertigem PVC, die für vielfältige Anwendungen geeignet ist. Erhältlich in den Farben Grau, Weiß und Schwarz, fügt sich die Weichsockelleiste Riga nahtlos in jede Umgebung ein und bietet eine stilvolle Ergänzung zu Ihrem Interieur. Die verschiedenen verfügbaren Längen von 10 m, 15 m und 25 m ermöglichen es Ihnen, genau die Menge zu wählen, die Sie benötigen, um Ihre Projekte zu realisieren. Dank der selbstklebenden Rückseite mit einem hochwertigen Acrylband ist die Installation der Weichsockelleiste Riga kinderleicht. Einfach die Schutzfolie abziehen und die Leiste an der gewünschten Stelle anbringen. Kein zusätzliches Werkzeug oder Klebstoff erforderlich. Diese Flexibilität macht die Leiste ideal für schnelle und unkomplizierte Renovierungen und Neuinstallationen. Die Weichsockelleiste Riga ist nicht nur funktional, sondern auch äußerst robust. Das PVC-Material ist öl- und wasserdicht sowie resistent gegen Schimmel, wodurch es sich perfekt für den Einsatz in feuchten Umgebungen wie Badezimmern und Küchen eignet. Auch in Wohn- und Geschäftsräumen sorgt sie für einen sauberen und gepflegten Abschluss. Ein weiteres Highlight der Weichsockelleiste Riga ist ihre Flexibilität. Als flexible Knickleiste und Fugendichtungsband lässt sie sich leicht an Ecken und unebenen Flächen anbringen, was sie zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedlichste Anforderungen macht. Ihre schlichte Eleganz und das unaufdringliche Design setzen dabei in jedem Raum optische Akzente. Zusätzlich zur Verwendung als Fußleiste eignet sich die Weichsockelleiste Riga auch hervorragend zur Abdichtung von Fugen, was eine zusätzliche Schutzschicht gegen Feuchtigkeit und Schmutz bietet. Damit tragen Sie nicht nur zur Langlebigkeit Ihrer Böden und Wände bei, sondern auch zur allgemeinen Hygiene und Sauberkeit Ihrer Räume. Setzen Sie auf die Weichsockelleiste Riga für eine ästhetische und praktische Bereicherung Ihrer Innenräume. Ihre vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und die einfache Handhabung machen sie zur idealen Wahl für alle, die auf der Suche nach einer zuverlässigen und eleganten Lösung für ihre Abschlussleisten sind. Weichsockelleiste „Riga“ – Produkteigenschaften:: * Maße: 19 x 19 mm * Verfügbare Längen: 10 m, 15 m, 25 m * Farben: Grau, Weiß, Schwarz * Material: PVC * Rückseite mit selbstklebenden Acrylband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |