Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelfilz-Teppich Destiny Event-Teppich Beige 200x100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-4339-200x100
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-4339-200x100
EAN/GTIN:
     4064149144199
Suchbegriffe:
Teppich
teppich 2x2m
teppich breite 2m
teppich beige
Nadelfilz-Meterware „Destiny“ individuell zugeschnitten Sie sind auf der Suche nach einem belastbaren, trittschalldämmenden Bodenbelag für Ihr Büro oder andere frequentierte Räumlichkeiten? Dann ist die Nadelfilz-Meterware „Destiny“ eine sehr gute Wahl. Die Nadelfilz-Meterware „Destiny“ aus robuster Polypropylenfaser ist ein sehr widerstandsfähiger und belastbarer Bodenbelag, der nicht nur langlebig, sondern auch pflegeleicht ist. Durch das verwendete Material ist der Nadelfilz-Teppichboden feuchtigkeitsabweisend. Flüssigkeiten ziehen deshalb nur sehr langsam in den Flor ein und auch Flecken können sich nur schwer auf der Nadelfilz-Meterware festsetzen. In der Regel genügt es, den Nadelfiz-Teppich einfach abzusaugen. Sehr hartnäckige Flecken können mit einem weichen Tuch und Reinigungsmittel für Kunstfasern behandelt werden. Nadelfilz Meterware „Destiny“ – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen / Nadelfilz Teppichvelours auf Filzrücken * Stärke: c.a 4 mm * Breite: 2 m * Länge: nach Maß * Gewicht: 1200 g/m² * Florgewicht 520 g/m² * Zertifizierung: GUT-Zertifikat (F8FC7667) * Brandverhalten: Efl * Reinigung: Staubsauger oder Reinigungsmittel für Kunstfasern * Eigenschaften: kälteisolierend, trittschalldämmend, temperaturbeständig Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.