| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-4345-200x1200 Herst.-Nr.: fd-4345-200x1200 EAN/GTIN: 4064149145332 |
| |
|
| | |
| Nadelvlies-Teppich „Malta“ als Maßanfertigung Der Nadelvlies-Teppich „Malta“ ist ein gleichermaßen attraktiver wie robuster Bodenbelag für den Privatbereich sowie das Büro. Den zwei Meter breiten Teppichbodenbelag aus Nadelvlies erhalten Sie als individuellen Zuschnitt bis maximal 30 Meter Länge. Nadelvlies-Teppiche isolieren hervorragend gegen Bodenkälte. Der Teppichbodenbelag „Malta“ ist mit einem Schaumrücken versehen, der fest auf jedem Untergrund aufliegt und keine Kälte durchdringen lässt. Mit diesem Nadelvlies-Teppich entscheiden Sie sich für einen pflegeleichten Bodenbelag, der den alltäglichen Beanspruchungen im privaten Bereich oder im Homeoffice spielend standhält. Ob im Kinderzimmer, im Schlafzimmer oder im Flur, der Nadelvlies-Teppichbodenbelag ist in unterschiedlichen Farben verfügbar und begeistert durch seine hohe Qualität. Die Oberfläche aus Polypropylen-Rips ist sehr leicht zu reinigen, geht einmal etwas daneben, sind Flecken im Handumdrehen wieder entfernt, groben Schmutz können Sie einfach absaugen. Nadelvlies Teppich „Malta“ – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Unterseite: Schaumrücken * Höhe: 2 mm * Farben: anthrazit, grau, dunkelrot, dunkelblau, creme-beige * Breite: 2 m * Länge: nach Maß * Gewicht: 450 g/m² * Florgewicht 300 g/m² * Brandverhalten: Ffl * Reinigung: Staubsauger oder Reinigungsmittel für Kunstfasern * Eigenschaften: kälteisolierend, trittschalldämmend, temperaturbeständig Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |