Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelfilz-Teppich Malta Event-Teppich Dunkelblau 200x1600 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-4345-200x1600
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-4345-200x1600
EAN/GTIN:
     4064149145356
Suchbegriffe:
Teppich
teppich 2x2m
teppich breite 2m
floordirekt teppich
Nadelvlies-Teppich „Malta“ als Maßanfertigung Der Nadelvlies-Teppich „Malta“ ist ein gleichermaßen attraktiver wie robuster Bodenbelag für den Privatbereich sowie das Büro. Den zwei Meter breiten Teppichbodenbelag aus Nadelvlies erhalten Sie als individuellen Zuschnitt bis maximal 30 Meter Länge. Nadelvlies-Teppiche isolieren hervorragend gegen Bodenkälte. Der Teppichbodenbelag „Malta“ ist mit einem Schaumrücken versehen, der fest auf jedem Untergrund aufliegt und keine Kälte durchdringen lässt. Mit diesem Nadelvlies-Teppich entscheiden Sie sich für einen pflegeleichten Bodenbelag, der den alltäglichen Beanspruchungen im privaten Bereich oder im Homeoffice spielend standhält. Ob im Kinderzimmer, im Schlafzimmer oder im Flur, der Nadelvlies-Teppichbodenbelag ist in unterschiedlichen Farben verfügbar und begeistert durch seine hohe Qualität. Die Oberfläche aus Polypropylen-Rips ist sehr leicht zu reinigen, geht einmal etwas daneben, sind Flecken im Handumdrehen wieder entfernt, groben Schmutz können Sie einfach absaugen. Nadelvlies Teppich „Malta“ – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Unterseite: Schaumrücken * Höhe: 2 mm * Farben: anthrazit, grau, dunkelrot, dunkelblau, creme-beige * Breite: 2 m * Länge: nach Maß * Gewicht: 450 g/m² * Florgewicht 300 g/m² * Brandverhalten: Ffl * Reinigung: Staubsauger oder Reinigungsmittel für Kunstfasern * Eigenschaften: kälteisolierend, trittschalldämmend, temperaturbeständig Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,75*
€ 312,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,91*
€ 311,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,82*
€ 304,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.