Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaggy Hochflor Teppich Beige 100 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-4452
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-4452
EAN/GTIN:
     4251041622355
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
teppich 1 x1,5 m
Shaggy-Hochflor-Teppich in 4 Größen + 11 Farben Mit einem Shaggy-Hochflor-Teppich holen Sie sich einen gemütlichen Blickfang in die Wohnung. Die Shaggy-Teppiche fühlen sich unter den Füßen gut an und bieten als Gestaltungselement auch den Augen Genuss. Shaggy-Hochflor-Teppiche sind in zehn Farben und vier Größen erhältlich und zeichnen sich durch eine hohe Qualität zu attraktiven Preisen aus. Die Shaggy-Teppiche werden aus der hochwertigen Kunstfaser Polypropylen gewebt und sind überaus strapazierfähig und pflegeleicht. Ein sogenannter „Action-Back-Rücken“ aus formstabilem und gleichzeitig rutschhemmendem Schaum bewirkt, dass der Shaggy-Hochflor-Teppich flach auf dem Boden liegt und beim Betreten keine Wellen entstehen. Für noch mehr Formstabilität und Schutz vor Ausfransen sorgt beim Shaggy-Teppich der gekettelte Rand aus robustem Kunstgarn. Zur Reinigung des Shaggy-Teppichs reicht es, ihn abzusaugen. Von tiefer sitzenden Verunreinigungen kann der Hochflorteppich durch Ausklopfen befreit werden. Shaggy-Hochflor-Teppich – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Gewicht: ca. 915 g/m² * Erhältliche Größen (in cm): 100x150, 133x190, 160x230, 200x290 * getuftete Schlingen-Ware * gekettelte Kanten * stabilisierender Schaumrücken
Weitere Suchbegriffe: hochflor teppich, teppich beige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 15,95*
€ 21,99*
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 18,23*
€ 24,88*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.