| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-5133 Herst.-Nr.: fd-5133 EAN/GTIN: 4251041625981 |
| |
|
| | |
| Floordirekt Pro – Das Original. Bodenmatte für Teppichböden Die transparente Bodenmatte der Serie Floordirekt PRO schützt Ihre Teppichböden in Wohnung und Büro zuverlässig und lässt Farbe und Muster des Bodens voll zur Geltung kommen. Im Büro gewährleistet die Bodenmatte ein müheloses Gleiten von Bürostühlen und ermöglicht daher ein bequemes und aktiveres Sitzen und Arbeiten. Die transparente Schutzmatte wurde besonders für den Einsatz auf mittelflorigen Teppichen bis zu einer Flor-/Teppichtiefe von etwa 15 Millimeter entwickelt. Die robuste Bodenmatte ist mit kleinen rückseitigen Ankernoppen ausgestattet, welche die Stuhlunterlage sicher an ihrem Platz halten, ohne den Teppichboden dadurch zu beschädigen. Die Floordirekt PRO Bodenmatte wird aus 100% Polycarbonat gefertigt. Sie ist bruch- und reißfest sowie vollkommen schadstoff- und geruchsfrei und daher optimal für Allergiker geeignet. Die beträchtliche Auswahl an verschiedenen Größen gewährleistet einen optimalen und individuellen Schutz Ihres Fußbodens. Teure Renovierungskosten werden vermieden und Farbe sowie Muster des Teppichs können durch die sehr transparente Struktur dieser Matte voll zur Geltung kommen. Vertrauen Sie in Sachen Bodenschutz auf Produkte von Floordirekt – Ihrem Spezialisten für Schutzmatten. Bodenmatte – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polycarbonat * Oberfläche: leichte Strukturierung * Mattenunterseite: mit Ankernoppen – frei von Chemikalien * Ecken: im Radius von 3-4 cm abgerundet * Farbe: Transparent * Materialstärke: 1,8-2,0 mm * Frei von: Bisphenol A (BPA), PVC, Giftstoffen * Kratzfestigkeit: absolut hohe Kratzfestigkeit * Stuhlrollenbeanspruchung: DIN EN 425 / 08.2002 * Brandschutz: schwer entflammbar – B1 * Fußbodenheizung: geeignet * Bodenbelag: mittelflorige Teppichböden * Einsatz: Privat- sowie Businessanwendungen * Stabilität: hoch belastbar, bruchfest * Befahrbarkeit: Stuhlrollenfest nach DIN EN 425 / 08.2002 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |