| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-5196 Herst.-Nr.: fd-5196 EAN/GTIN: 4059382005321 |
| |
|
| | |
| Floordirekt „Performa“ – Antistatische Schreibtischstuhl-Unterlage für Teppichböden Die Unterlage für Schreibtischstühle der Floordirekt Performa-Serie schützt Ihren Teppichfußboden in Wohnung und Büro zuverlässig und lässt Farbe und Muster des Bodens weiterhin voll zur Geltung kommen. Im Office gewährleistet die Schreibtischstuhl-Unterlage ein einfaches und müheloses Gleiten von Bürostühlen. So ist ein aktiveres und in der Folge entspannteres Sitzen und Arbeiten möglich. Die antistatische Bodenschutzmatte verhindert ferner unangenehme elektrostatische Aufladungen. Ihr Einsatz empfiehlt sich besonders auf nieder- und mittelflorigen Teppichen und Teppichböden bis zu einer Florhöhe von etwa 15 Millimeter. Die Schreibtischstuhl-Unterlage ist mit kleinen rückseitigen Ankernoppen ausgestattet, welche die Schutzmatte sicher an ihrem Platz halten ohne den Teppichboden dadurch zu beschädigen. Die Floordirekt „Performa“ Stuhlunterlage wird aus 100% Polycarbonat gefertigt. Sie ist bruch- und reißfest sowie vollkommen schadstoff- und geruchsfrei und daher auch optimal für Allergiker geeignet. Die beträchtliche Auswahl an verschiedenen Größen gewährleistet einen optimalen und individuellen Schutz Ihres Fussbodens. Teure Renovierungskosten werden vermieden und Farbe und Muster des Teppichs können durch die sehr transparente Struktur dieser Schreibtischstuhl-Unterlage voll zur Geltung kommen. Vertrauen Sie in Sachen Bodenschutz auf Produkte von Floordirekt – Ihrem Spezialisten für Schutzmatten. Unterlage Schreibtischstuhl – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polycarbonat * Oberfläche: leichte Strukturierung * Mattenunterseite: Ankernoppen * Haftschicht: eingeschweißt * Ecken: im Radius von 3-4 cm abgerundet * Farbe: transparent * Materialstärke: 1,8-2,0 mm * Frei von: Bisphenol A (BPA), PVC, Giftstoffen * Kratzfestigkeit: absolut hohe Kratzfestigkeit * Stuhlrollenbeanspruchung: DIN EN 425 / 08.2002 * Antistatische Bodenmatte geprüft nach EN 1815 durch EPH GmbH Dresden * Brandschutz: schwer entflammbar – B1 * Fußbodenheizung: geeignet * Bodenbelag: Mittelflorige und kurzflorige Teppichböden * Einsatz: Privat- sowie Businessanwendungen * Stabilität: hoch belastbar, bruchfest |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, bodenschutzmatte transparent polycarbonat, bsm teppichböden, bodenschutzmatten transparent |
| | |
| |