| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-5358 Herst.-Nr.: fd-5358 EAN/GTIN: 4059382075799 |
|
|
| | |
| Whiteboard „Pearl“ – speziallackierte Schreibtafel in drei eleganten Ausführungen Die Whiteboards der Pearl-Serie sind Schreibtafeln für all diejenigen, die nicht nur Wert auf eine hochwertige Schreibfläche legen, sondern auch auf ein besonders elegantes Erscheinungsbild der Weißwandtafel. Während die speziallackierten Oberflächen aller Master of Boards Whiteboards ohnehin über jeden Zweifel erhaben und wegen ihrer extremen Kratzfestigkeit hoch geschätzt sind, gefallen die Pearl-Boards zusätzlich mit ihrem in drei Ausführungen erhältlichen Design-Rahmen. Egal ob in Saphir-Schwarz, Satin-Nussbaum oder Silber-Metallic – das Whiteboard wirkt stets formvollendet und exklusiv. Die Tafelfläche der Whiteboards ist von magnethaftender Beschaffenheit und kann demzufolge mit Magneten bestückt werden. Beschriftet werden kann die Schreibtafel mit allen handelsüblichen Non-Permanent-Markern.Die Reinigung der Tafelfläche kann sowohl trocken als auch feucht mithilfe von Reinigungsspray oder - Tüchern erfolgen. Ausgestattet ist das Whiteboard zudem mit einer Ablageschale, die sicherstellt, dass Arbeitsmaterialien wie Boardmarker immer zur Hand sind, wenn sie benötigt werden. Whiteboard Pearl – Produkteigenschaften: * Material Rückseite: Stahlblech zur verwindungsfreien Aufhängung * Alu-Profilrahmen mit verschraubten Kunstoff-Eckverbindern * Rahmen in 3 Designvarianten: Silber-Metallic, Saphir-Schwarz, Satin-Nussbaum * Absolut kratzfest und resistent auch gegen aggressivere Reinigungsmittel * Inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung * 3 Größen: 90x120 cm, 100x150 cm, 100x200 cm * Trockenreinigung möglich |
| | |
| | | |
| |