| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-5650 Herst.-Nr.: fd-5650 EAN/GTIN: 4251041629224 |
| |
|
| | |
| Magnetische Infoleisten, zwei Größen, in silber oder weiß jeweils 4 Leisten pro Set Jetzt Magnetleisten mit Sonderaktion: Doppelte Anzahl Magnete kostenfrei enthalten – statt 16 Magnete jetzt 32 Magnete (50 cm Leisten), statt 32 Magnete jetzt 64 Magnete (100 cm Leisten) Nicht immer bietet eine Wand genügend Platz für attraktive, großformatige Magnetboards, an welchem man die Informationen oder Flyer festmachen kann, die man nicht verlieren oder weitergeben will. Manchmal gibt’s nur wenig Raum oder der Anspruch des Minimalisten verlangt nach so wenig optischer Dekoration an der Wand, wie möglich. Dann punkten die starken magnetischen Infoleisten! Sie sind mit 5 cm so schmal, dass man immer einen Platz findet und es gibt sie in zwei Längen, 50 oder 100 cm lang. Die Magnetleisten können vertikal oder horizontal an der Wand befestigt werden und sie funktionieren immer. Mit den starken, runden Magneten, die im Lieferumfang enthalten sind, kann man auf sehr wenig Raum viel Information unterbringen, die auch dann bleibt, wenn es einmal „stürmisch“ im Raum zugeht. Die rostfreien Magnetleisten gibt es in weiß lackiert oder silber eloxiert, sodass sie sich optisch ideal an jedes Umfeld anpassen und sie sehen besonders schick aus, weil sie eigentlich gar nicht auffallen. Der Vorteil schmaler Magnetleisten liegt auch darin, dass sich mit ihnen beliebig lange Strecken konstruieren lassen, denn es können so viele Leisten aneinander gereiht werden, wie man will. So schafft man mit schmalen, kombinierbaren Magnetschienen viel Platz z.B. für große Pläne in Architektur- oder Ingenieurbüros, für Zeichnungen oder Bilder etc.. Ganz ohne großen Montageaufwand können die mit selbstklebender Rückseite ausgestatteten Magnetschienen an Wänden befestigt werden, wobei der Untergrund schmutz- und fettfrei sein muss. Die stark haftenden Leisten halten zuverlässig. Dezent und funktional perfekt – rostfreie Magnetleisten erweitern das Spektrum moderner Infosysteme zuhause oder in Betrieben + Büros. Details im Überblick – Magnet Infoleisten: * Farben: weiß oder silber * Maße: * 5 x 50 cm + 16 Magnete + 16 Magnete gratis * 5 x 100 cm + 32 Magnete + 32 Magnete gratis * Material: Magnetleisten weiß lackiert oder silber eloxiert * Verpackungseinheit: 4 Stk. Magnetleisten/Einheit * Wandmontage: Selbstklebende Rückseite – stark haftend |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,81* | € 13,04* | | | | Lager 9125 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,02* | € 13,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9125 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,255* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9125 | | Versand: Lager 9125 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|