| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-57 Herst.-Nr.: fd-57 EAN/GTIN: 4251041600155 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ökologische Bürostuhl-Unterlage aus recyceltem PET Die Öko-Bürostuhl-Unterlage bewahrt nicht nur Ihren Fußboden vor Schäden durch Stuhlrollen. Die Bodenschutzmatte leistet auch einen Beitrag zum Umweltschutz. Gefertigt aus recyceltem PET, schont die Stuhlunterlage die Ressourcen, ohne dass irgendwelche Kompromisse eingegangen werden müssen. Äußerlich und funktionell unterscheidet sich die PET-Bürostuhl-Unterlage nicht von einer konventionellen Polycarbonat-Bodenschutzmatte. Die Matte ist transparent und lässt den darunterliegenden Bodenbelag weiter voll zur Geltung kommen, während sich die robuste Oberfläche der Stuhlmatte weder von Stuhlrollen noch von verschmutzten Schuhen etwas anhaben lässt. Dank dieser Widerstandskraft hält die Bürostuhl-Unterlage mechanische Einwirkungen von Fußböden fern und bewahrt schöne Parkett- Laminat- oder Fliesenböden vor Kratzern und anderen Beschädigungen. PET-Bürostuhl-Unterlage für Hartböden – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polycarbonat (100% Recycling PET - post-consumer Material) * Made in Germany * In 4 Größen erhältlich * Farbe: transparent * Materialstärke: 1,8-2,0mm * Frei von: Bisphenol A (BPA), PVC, Vinyl, Giftstoffen. Geeignet für Allergiker * Kratzfestigkeit: hohe Schlag- und Abriebfestigkeit, formstabil * Stuhlrollenbeanspruchung: DIN EN 425 / 08.2002 * Brandschutz: schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 * Fußbodenheizung: geeignet * Für Hartböden wie Parkett, Laminat, Fliesen, Kork, Linoleum, PVC, Filzteppiche * Hoch belastbar, bruchfest * Befahrbarkeit: Stuhlrollenfest nach DIN EN 425 / 08.2002 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, parkett bodenschutzmatte transparent, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |