| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-5858 Herst.-Nr.: fd-5858 EAN/GTIN: 4251041631142 |
| |
|
| | |
| Badematten „Sky“ aus extra weicher Mikrofaser – Viele Farben &, Größen Nach dem Duschen oder Baden geht das Verwöhnprogramm direkt weiter: Wenn Sie aus der Wanne steigen, tauchen Ihre Füße in den kuschelig weichen Flor der hochwertigen Badematten „Sky“ aus pflegeleichter Mikrofaser. Die schönen Badteppiche gibt es in verschiedenen Farben sowie in eckiger oder runder Ausführung. Machen Sie aus Ihrem Badezimmer eine Wohlfühloase und werten Sie es mit der „Sky“ Badematte optisch auf. Die flauschigen Badematten gibt es als kleinen Badvorleger in 60 cm x 50 cm Größe bis hin zu einem großen Badteppich im Maß 80 cm x 150 cm. Neben den eckigen Variante können Sie auch ein rundes Format mit einem Durchmesser von 95 cm wählen. Jede „Sky“ Badematte besitzt einen besonders weichen, ca. 30 mm hohen Flor aus pflegeleichter Mikrofaser und eine rutschhemmende, mit Latex beschichtete Rückseite. Die Mikrofaser-Matten für Badezimmer und Gäste-WCs lassen sich problemlos in der Waschmaschine beim Schonwaschgang reinigen. Badezimmer-Teppiche „Sky“ – Produkteigenschaften: * Material: Polyester * Erhältliche Formen: Rechteckig, rund * Erhältliche eckige Größen (in cm): 50x60, 50x80, 60x100, 70x120, 80x150 * Erhältliche runde Größe (in cm): 95 * Erhältliche Farben: apfelgrün, beerenrot, beige, braun, dunkelgrau, hellblau, petrol, rosa, schwarz, silbergrau, violett, weiß * Oberfläche: Mikrofaser * Oberflächenstruktur: Dichter Flor * Umkettelung: ja * Florhöhe: ca. 30 mm * Rückseite: Latexbeschichtet, rutschfest * Maschinenwaschbar: Schonwaschgang bis 40°C * Pflegehinweise: nicht bleichen, nicht bügeln, trocknen nur mit niedriger Temperatur * Fußbodenheizung: geeignet * Zertifikat: Oeko-Tex®-Label – Standard 100 * SHCO 037618 |
| | |
| | | |
| | | |
| |