| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-6-60x500 Herst.-Nr.: fd-6-60x500 EAN/GTIN: 4066088018128 |
| |
|
| | |
| Stallmatten aus Gummigranulat – Zuschnitt – 5 mm, 10 mm oder 20 mm Stärke Die Stallmatte aus robustem, wasserdurchlässigen Gummigranulat ist in vielerlei Hinsicht einsetzbar. Die strapazierfähige Granulatmatte eignet sich besonders gut zum Auslegen in Pferdeboxen, Stallgassen oder auf Laufwegen für Pferde oder Rinder. Rutschfestes Liegen Dank ihres hohen Eigengewichts liegt die Stallmatte aus Gummigranulat fest auf dem Boden und bildet einen sicheren Untergrund. Der Stallboden hält auch starken Belastungen stand und ist im Handumdrehen verlegt. Rutschfeste und entlastende Oberfläche Die Oberflächenstruktur bietet nicht nur guten Halt beim Laufen, auch das Stehen wird mit den stabilen Granulatplatten zur komfortablen Angelegenheit für die Tiere. Das steigert das Wohlbefinden und schont die Gelenke gleichermaßen. Wasserdurchlässiges Gummigranulat Gefertigt aus wasserdurchlässigem Gummigranulat, überzeugt die Stallmatt durch minimalen Pflegeaufwand. Zusätzlich verwendetes Einstreu zum Aufsaugen von Urin lässt sich leicht entfernen, eine Grundreinigung der Granulatplatten mit Wasser ist natürlich kein Problem. Granulat-Stallmatte – Produkteigenschaften: * Material: 100% Recycling-Gummigranulat * Temperaturbeständigkeit: -30° C und +100° C * Zugfestigkeit: 0,60 N/mm² in Anlehnung an DIN EN ISO 1798 * Reißdehnung: 45% in Anlehnung an DIN EN ISO 1798 * Druckspannung bei 25% Verformung: 0,7 N/mm² DIN EN ISO 3386-2 * Brandverhalten: Klasse B2 DIN 4102 * Farbe: Schwarz mit verschiedenen Farbpigmenten * Stärken: 5 mm, 10 mm, 20 mm * Erhältliche Breiten: 60 cm, 125 cm * Länge frei wählbar zwischen 200 cm und 1000 cm * Öl- und Flüssigkeitsresistent * Anti-Schimmelzusatz * Gute Reinigungseigenschaften * DIN 18195-10 |
| | |
| | | |
| |