| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-6407 Herst.-Nr.: fd-6407 EAN/GTIN: 4251041634440 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Antirutschbelag Universal als selbstklebende Streifen Das Antirutschband in Streifenform eignet sich hervorragend zum einfachen und schnellen Beseitigen von Rutschgefahren im Lager, der Kommissionierung oder an Produktionsstraßen. Die Antirutschstreifen besitzen einen permanent rutschhemmenden Belag ideal für Stellen, die durch Rutschgefahr eine dauernde Unfallgefahr darstellen. Das selbstklebende Antirutschband verringert diese Unfallgefahren stark. Besonders geeignet ist der Antirutschbelag für Stellen wie Stufen, Leitern, Podeste und Gerüste, die sicher gemacht werden sollen Das Antirutschband in vorgeschnittenen Streifen ist selbstklebend und in verschiedenen Farben verfügbar. Es kann auf fast allen Oberflächen (z.B. Holz, Beton, Fliesen, Laminat, Stein, Metall, Keramik) verklebt werden. Das Antirutschband ist für innen und außen geeignet, UV beständig und absolut strapazierfähig. Durch die Färbung wird dieses Anti Rutsch Band gerne im beruflichen Bereich, in öffentlichen Gebäuden, in Gewerbe und Industrie verwendet. Aufgrund der Färbung des Antirutsch Materials wird zusätzlich eine erhöhte Aufmerksamkeit für Gefahrenstellen erreicht. Der Antirutschbelag ist weitgehend resistent gegen Chemikalien, Mineralöl, reißfest und hat eine hohe Abriebfestigkeit. Der Antirutschbelag ist einfach zu festigen. Zunächst sollte der Boden gesäubert (fettfrei / staubfrei) werden, dann können die Klebestreifen auf trockenem und nicht zu kaltem, glatten Boden (über 10-12°C) aufkleben werden. Andrücken und etwa 1 Tag aushärten lassen. Antirutschbelag – Produkteigenschaften * Material: PVC, Alumiumoxid-Körnung * Alumiumoxid-Körnung: fein – mittel, ca. 60er Korn * Farben: gelb, schwarz * Format: 150 mm x 610 mm * Schnelle und einfache Montage * Dauerhafter Halt durch starken Kleber * Vorgeschnittene Streifen * Rutschfest * Innen und außen einsetzbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |