|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-6413 Herst.-Nr.: fd-6413 EAN/GTIN: 4251041634495 |
| |
|
|  |  |
 | Antirutschbelag Universal als Rollenware Das Antirutschband eignet sich hervorragend zum einfachen und schnellen Beseitigen von Rutschgefahren im Lager, der Kommissionierung oder an Produktionsstraßen. Die Antirutschstreifen besitzen einen permanent rutschhemmenden Belag pefekt für Stellen, die durch Rutschgefahr eine dauernde Unfallgefahr darstellen. Das selbstklebende Antirutschband in gelb-schwarzer oder rot-weißer Warnmarkierung verringert die Unfallgefahren stark. Besonders geeignet ist der Antirutschbelag für Stellen wie Stufen, Leitern, Podeste und Gerüste, die sicher gemacht werden sollen Das Antirutschband ist selbstklebend und kann von Ihnen auf die benötigte Länge zugeschnitten werden. Es klebt auf fast allen Oberflächen (z.B. Holz, Beton, Fliesen, Laminat, Stein, Metall, Keramik) und ist für innen und außen geeignet, da es UV beständig und absolut strapazierfähig ist. Durch die Färbung wird dieses Anti Rutsch Band gerne im beruflichen Bereich, in öffentlichen Gebäuden, in Gewerbe und Industrie verwendet. Aufgrund der Färbung des Antirutsch Materials wird zusätzlich eine erhöhte Aufmerksamkeit für Gefahrenstellen erreicht. Natürlich ist das Antirutsch Klebeband auch im Privatbereich einsetzbar. Das Antirutschband ist sehr einfach anzubringen. Eine Verlegeanleitung ist im Lieferumfang enthalten. Antirutschbelag – Produkteigenschaften: - Material: PVC, Alumiumoxid-Körnung
- Alumiumoxid-Körnung: fein – mittel, ca. 60er Korn
- Erhältliche Farben: schwarz-gelb, rot-weiß
- Erhältliche Breiten: 25, 50, 100, 150
- Erhältliche Länge: 18,3 m
- Schnelle und einfache Montage
- Dauerhafter Halt durch starken Kleber
- Individuell zuschneidbar
- Rutschfest
- Einsatzbereich: innen und außen
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Rot/Weiß | Grösse: | 25 mm x 18,3 m | Breite: | 2.5 cm | Länge: | 1830 cm | Höhe: | 0.2 cm | Material: | Polyvinylchlorid, Alumiumoxid-Körnung | Gewicht: | 0.5 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |