Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag Universal Rollenware Gelb 25 mm x 18,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-6421
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-6421
EAN/GTIN:
     4251041634549
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
alle antirutschbänder 25mm
alle antirutschbänder
alle antirutschbänder gelb
Antirutschbelag Universal – verschiedene Farben und Breiten Das Antirutschband in Streifenform eignet sich hervorragend zum einfachen und schnellen Beseitigen von Rutschgefahren im Lager, der Kommissionierung oder an Produktionsstraßen. Die Antirutschstreifen besitzen einen permanent rutschhemmenden Belag perfekt für Stellen, die durch Rutschgefahr eine dauernde Unfallgefahr darstellen. Das selbstklebende Antirutschband verringert die Unfallgefahren stark. Besonders geeignet ist der Antirutschbelag für kleine Stellen wie Stufen, Leitern, Podeste und Gerüste, die sicher gemacht werden sollen. Sie können den Antirutschbelag individuell in Streifen zuschneiden. Das Antirutschband ist selbstklebend und in verschiedenen Farben und Breiten verfügbar. Es kann auf fast allen Oberflächen (z.B. Holz, Beton, Fliesen, Laminat, Stein, Metall, Keramik) verklebt werden. Das Antirutschband ist für innen und außen geeignet, UV beständig und absolut strapazierfähig. Das transparente Anti Rutsch Band wird gerne im Privatbereich verwendet, wo man z.B. unauffällig eine Treppe rutschhemmend machen möchte. Natürlich ist es aber auch im Gewerbe und Industriebereich einsetzbar. Die farbigen Anti Rutsch Klebebänder sind perfekt um Sie in Industrie, Gewerbe und öffentlichen Gebäuden einzusetzen. Denn durch die Farbgebung warnen sie schon visuell vor der rutschigen Treppenstufe oder dem rutschigen Boden. Auch sind Antirutschstreifen bestens dazu geeignet um Ein- und Ausgänge in Bussen oder Zügen zu markieren und vor möglichen Rutschunfällen zu schützen. Die passende Verlegeanleitung für das Antirutschband ist im Lieferumfang enthalten. Antirutschbelag – Produkteigenschaften: * Material: PVC, Alumiumoxid-Körnung * Alumiumoxid-Körnung: fein – mittel, ca. 60er Korn * Erhältliche Farben: gelb, grau, rot, schwarz, signalgelb, transparent * Erhältliche Breiten (in mm): 19, 25, 50, 100, 150 * Erhältliche Länge: 18,3 m * Schnelle und einfache Montage * Dauerhafter Halt durch starken Kleber * Rutschfest * Einsatzbereich: innen und außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.