Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasszonenbelag Antirutsch Weiß Rollenware 25 mm x 18,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-6451
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-6451
EAN/GTIN:
     4251041634785
Suchbegriffe:
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Nassraum-Bodenmatte
Nassraummatte
Antirutschstreifen für Nasszonen – Verschiedene Varianten Ein Antirutsch-Nasszonenbelag eignet sich hervorragend zum Beseitigen von Rutschgefahren in Bereichen, in denen barfuß gegangen wird oder wo es ständig nass ist. An den nackten Fußsohlen fühlen sich die Antirutsch-Streifen mit abgerundeten und spitz zulaufenden Ecken angenehm an und sorgen für einen sicheren Halt auf glatten, rutschigen Fußböden, wie es beispielsweise in Schwimmbädern, Saunen, Umkleidekabinen oder auch bei Ihnen zu Hause in der Badewanne oder Dusche der Fall ist. Die besonders vielseitigen Klebestreifen mit Anti-Rutsch-Funktion können darüber hinaus als Swimmingpool-Umrandung oder als rutschfeste Unterlage von Wassersportgeräten verwendet werden. Durch die Verteilung mehrerer Antirutsch-Streifen können auch größere Flächen rutschsicher gemacht werden. Der rutschhemmende Nasszonenbelag in Form von Klebestreifen ist für alle glatten Oberflächen und Böden, wie zum Beispiel Fliesen- und Steinböden oder Oberflächen aus Metall, Holz oder Kunststoff bestens geeignet. Die weißen sowie die transparenten Anti-Rutsch-Sticker fallen kaum auf und ordnen sich optisch ideal unter. Der rutschhemmende, selbstklebende Antirutsch-Belag für Nasszonen ist in unterschiedlichen Farben, Maßen und Sets verfügbar und lässt sich kinderleicht anbringen. Der Nasszonenbelag ist außerdem als komplette Rolle mit einer Länge von 18,3 Metern erhältlich. Zudem sind die selbstklebenden, wasserfesten und stark haftenden Antirutschstreifen weitgehend resistent gegen Reinigungsmittel, reißfest und weisen eine hohe Abriebfestigkeit auf. Antirutsch-Nasszonenbelag – Produkteigenschaften: * Material: PVC * Farben: Weiß, Transparent * Verschiedene Größen, Sets oder als komplette Rolle (18,3 m) * Kinderleichte Anbringung * Selbstklebend &, wasserfest * Rutschsicher * Starker Halt * Leichte Reinigung
Weitere Suchbegriffe: Nasszonenbelag, bädermatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.