Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volierendraht Mit grüner PVC Ummantelung 50 x 5 m 2,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-6818
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-6818
EAN/GTIN:
     4251041637502
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun
Volierenzaun mit grüner PVC-Beschichtung Bauen Sie sich Ihre individuelle Vogelvoliere oder Ihr Kleintiergehege einfach selbst. Schützen Sie Ihre Pflanzen und Setzlinge vor hungrigen Nagern und ihre Beete vor unerwünschtem Betreten. Und geben Sie jungen Pflanzen eine Stütze und Rankhilfe. Mit dem Volierenzaun ist alles möglich. Der Draht ist universell einsetzbar und sehr flexibel in der Handhabung. Der nützliche und vor allem vielseitige Volierendraht ist stabil und dennoch optisch nicht zu dominant. Der Volierenzaun hat eine Drahtstärke von 1,06 mm und eine Maschenweite von 12,7 x 12,7 mm. Erhältlich ist der Volierendraht in den beiden Höhen 50 cm oder 100 cm sowie den Längen 5 oder 10 Meter. Vergleichssieger beim Volierendraht-Test Der Casa Pura-Volierendraht ist von vergleich.org zum Vergleichssieger beim Volierendraht-Test (08/2017) gekürt worden. Durch jahrelange Erfahrung und eine stetige Verbesserung unseres Produkts konnten alle Prüfkriterien mit dem Ergebnis „Sehr gut“ erfüllt werden. Mit der Gesamtnote 1,4 steht der Volierendraht von Casa Pura somit an der Spitze der getesteten Produkte. Volierenzaun – Produkteigenschaften: * Material: PVC-beschichteter Draht * Farbe: Grün * Maschenform: Viereckig * Erhältliche Höhen: 50 oder 100 cm * Drahtstärke: 1,06 mm * Maschenweite: 12,7 x 12,7 mm * Rollenlänge: 5 oder 10 Meter * Geschweißt
Weitere Suchbegriffe: maschendrahtzaun grün, drahtgeflecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.