| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-6823-60x250 Herst.-Nr.: fd-6823-60x250 EAN/GTIN: 4064149129714 |
| |
|
| | |
| Teppichläufer „Asti“ als Küchenläufer und Flurläufer nach Maß, Zuschnitt in 3 Breiten Der Küchenteppich Asti ist sowohl für die Verwendung in Funktionalräumen wie Küche, Arbeitsräumen oder im Flur gut geeignet. Er kann ausgelegt werden als Läufer oder Teppich nach Maß und steht in drei Breiten als Meterware zur Verfügung. Die verschleißfeste Webart aus einer Mischung aus robustem Vinyl und Polyester-Garn macht den Bodenbelag unempfindlich gegen Nässe und Schmutz, pflegeleicht, verschleißarm, dämpft Schritte und Geräusche. Das ist natürlich ideal für Räume wie die Küche, wo auch schon einmal etwas herunterfällt, wo Wasser überschwappt oder Fett spritzt und wo man längere Zeit im Stehen arbeitet - ein dämpfender Bodenbelag ist hier eine Wohltat für die Gelenke. Die deutlich sichtbare Strukturierung der Oberfläche in Kombination mit der mediterranen Farbgebung ergeben eine leicht rustikale, natürlich anmutende Teppichoberfläche, passend zu vielen Küchenmöbel-Oberflächen. Der Küchen-Teppich ist fest gewebt und daher Rollen-geeignet, daher auch mit dem Einkaufstrolley oder Küchenwagen zu befahren. Die Kunstfasern Vinyl und Polyester sind bereits in der Produktion eingefärbt und daher UV-stabil. Durch die rel. grobe Strukturierung ist die Oberfläche rutschhemmend. Vinyl als Grundstoff dieses Bodenbelages ist schwer entflammbar – daher sind diese Teppiche ideal für die Küche mit den Hitzequellen Herd und Backofen... Das Garn nimmt kaum Feuchtigkeit auf, der Teppich trocknet daher schnell wieder ab. Die Gefahr von Schimmelbildung oder Stockflecken ist gering. Küchenteppich „Asti“ – Produkteigenschaften: * Material: 70 % Vinyl, 30 % Polyester * Material Unterseite: PVC * Breiten: 60 cm, 90 cm, 180 cm * Länge: bis zu 20 m * Rutschhemmende Unterseite: ja * Antibakteriell: ja * Nutzungsklasse: 32 (für starke gewerbliche oder private Nutzung) * Gewicht: 3-3.5 kg/m² * Stärke: ca. 3 mm * Formbeständigkeit: <,0,25% * Trittschalldämmung: Lw=22 * Bogenlauf: <,2 mm * UV-beständig: ja * Feuerfestigkeit: B-s1 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |