Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag Verona Für Innen- und Außenbereiche Zuschnitt 60x350 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-6831-60x350
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-6831-60x350
EAN/GTIN:
     4064149138051
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppichläufer beige
teppich läufer
Läufer für Küche „Verona“ als Maßanfertigung Der Läufer für Küche Verona ist durch Machart und Material für die Verwendung in Küche und Flur gut geeignet. Er kann als Läufer oder Teppich nach Maß in drei Breiten bestellt werden - so wie es am besten in Ihre Räume passt. Die verschleißfeste Faser aus robustem Vinyl und Polyester ist pflegeleicht und unempfindlich. Schmutz, Fett und Wasser wird nicht in die Faser eingelagert, sondern sitzt nur auf der Faser und kann daher mit dem Staubsauger oder feucht abgewischt werden - ideal in stark belasteten Räumen wie Küche oder dem Eingangsbereich. Der Läufer für Küche ist fest gewebt und daher Rollen-geeignet, das Befahren mit Küchenwagen oder Einkaufstrolley macht diesem Läufer nichts aus. Die Kunstfasern sind UV-stabil, da sie bereits in der Produktion eingefärbt werden. Durch die relativ grobe Strukturierung des Teppichs ist die Oberfläche rutschhemmend. Vinyl als Grundstoff dieses Bodenbelages ist schwer entflammbar – daher sind diese Teppiche auch ideal für den Bereich vor dem Herd oder Backofen. Das Garn nimmt kaum Feuchtigkeit auf, der Teppich trocknet schnell wieder. Spritzendes Wasser oder auch einmal ein Fettspritzer sind daher kein Problem. Die Gefahr von Schimmelbildung oder Stockflecken ist dadurch gering. Läufer für Küche Verona als Teppich oder Läufer für Küchen, Flure, Eingangsbereiche oder andere Funktionalräume universell zu verwenden. Küchen Teppich „Verona“– Produkteigenschaften: * Material: 70 % Vinyl, 30 % Polyester * Material Unterseite: PVC * Breiten: 60 cm, 90 cm, 180 cm * Länge: bis zu 1000 cm * Farbe: beige * Design: modern * Antirutsch: ja * Antibakteriell: ja * Reinigung: Staubsauger oder feuchtes Abwischen * Nutzungsklasse: 32 (für starke gewerbliche oder private Nutzung) * Gewicht: 3-3.5 kg/m² * Stärke: ca. 3 mm * Formbeständigkeit: <,0,25% * Trittschalldämmung: Lw=22 * Bogenlauf: <,2 mm * Stuhlrollen geeignet: ja * UV-beständig: ja * Feuerfestigkeit: B-s1 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.