Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag Modena Für Innen- und Außenbereiche Zuschnitt 60x800 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-6835-60x800
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-6835-60x800
EAN/GTIN:
     4064149134961
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Küchenteppiche „Modena“ als Maßanfertigung Die Küchenteppiche Modena sind sowohl in Küchen als auch im Flur- und Eingangsbereich zu verwenden. Die Nässe- und Schmutzbelastungen in diesen Funktionalbereichen der Wohnung steckt er `locker´ weg und überzeugt durch Robustheit und Pflegeleichtigkeit. Modena kann als Läufer oder Teppich auf Maß lose ausgelegt werden und rutscht aufgrund seiner Rückenbeschichtung kaum weg. Er `schluckt´ durch seine dichte Webart Lärm und sorgt gleichzeitig für ein angenehmes Laufen und Stehen. Aufgrund seiner gröberen Strukturierung ist er rutschhemmend und durch die Fasern aus Vinyl und Polyester antibakteriell wirksam. Alles Faktoren, die sie als Küchenteppiche auszeichnen und langes Arbeiten angenehm und gelenkschonend machen. Die verschleißfeste Machart aus den beiden robusten Kunstfasern macht den Bodenbelag attraktiv sowohl für den Einsatz in der Küche als auch im Flur und Eingangsbereich. Er ist unempfindlich und leicht zu reinigen, denn Vinyl als Garn nimmt keinen Schmutz in die Faser auf. Die Küchenteppiche aus Vinyl sind Rollen-geeignet, UV-stabil und schwer entflammbar – ideal daher auch, wenn Fett oder Wasser spritzen, der Herd `glüht´ oder man mit dem Einkaufstrolley die Vorräte nach Hause bringt. Der Teppich für die Küche ist in den Breiten 60 cm, 90 cm oder 180 cm bis zu einer Länge von 10 m verfügbar. Küchenteppiche Modena – Meterware auf Maß – als Läufer oder Teppich für Eingangsbereich, Flur oder Küche. Universell verwendbar in Wohnräumen und Arbeitsbereichen. Küchenteppich „Modena“ – Produkteigenschaften: * Material: 70 % Vinyl, 30 % Polyester * Material Unterseite: PVC * Breiten: 60 cm, 90 cm, 180 cm * Länge: bis zu 1000 cm * Farbe: braun * Design: modern * Antirutsch: ja * Antibakteriell: ja * Reinigung: Staubsauger oder feuchtes Abwischen * Nutzungsklasse: 32 (für starke gewerbliche oder private Nutzung) * Gewicht: 3-3.5 kg/m² * Stärke: ca. 3 mm * Formbeständigkeit: <,0,25% * Trittschalldämmung: Lw=22 * Bogenlauf: <,2 mm * Stuhlrollen geeignet: ja * UV-beständig: ja * Feuerfestigkeit: B-s1 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,80*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.