Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag Ravenna Für Innen- und Außenbereiche Zuschnitt 60x400 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-6851-60x400
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-6851-60x400
EAN/GTIN:
     4064149137184
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppich läufer
Küchenläufer „Ravenna“ als Maßanfertigung Der Küchenläufer Ravenna ist für die Verwendung in Küche und Flur als strapazierfähiger Läufer gut geeignet. Sie können als Läufer oder Teppiche Küche nach Maß in drei Breiten je nach Küchengröße eingesetzt werden. Die verschleißfeste, unempfindliche Faser aus robustem Vinyl und Polyester ist pflegeleicht und nimmt auch einen Fettspritzer nicht `krumm´. Schmutz wird nicht in die Faser eingelagert, sondern setzt sich nur außen fest und kann daher mit dem Staubsauger oder feucht abgewischt werden. Die Küchenläufer sind fest gewebt und daher Rollen-geeignet, man kann also auch mit einem Küchenwagen darauf fahren, ohne Beschädigungen fürchten zu müssen. Die Kunstfasern Vinyl und Polyester sind bereits in der Produktion eingefärbt und daher UV-stabil. Durch die relativ grobe Strukturierung ist die Oberfläche rutschhemmend. Vinyl als Grundstoff dieser Teppiche Küche sind schwer entflammbar – daher sind diese Teppiche auch ideal für Kochstellen und vor Backöfen. Das Garn nimmt kaum Feuchtigkeit auf, der Teppich trocknet daher schnell wieder, falls Wasser überschwappt oder spritzt. Die Gefahr von Schimmelbildung oder Stockflecken ist dadurch gering. Der Vinyl-Teppich Ravenna ist als Fett- und Nässe-unempfindlicher Küchen Läufer und als robuster Teppich im Flur vielseitig einsetzbar. Küchenläufer „Ravenna“ – Produkteigenschaften: * Material: 70 % Vinyl, 30 % Polyester * Material Unterseite: PVC * Breiten: 60, 90, 180 cm * Länge: bis zu 1000 cm * Farbe: mehrfarbig * Design: modern * Antirutsch: ja * Antibakteriell: ja * Reinigung: Staubsauger oder feuchtes Abwischen * Nutzungsklasse: 32 (für starke gewerbliche oder private Nutzung) * Gewicht: 3-3.5 kg/m² * Stärke: ca. 3 mm * Formbeständigkeit: <,0,25% * Trittschalldämmung: Lw=22 * Bogenlauf: <, 2 mm * Stuhlrollen geeignet: ja * UV-beständig: ja * Feuerfestigkeit: B-s1 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.