| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-6855-60x100 Herst.-Nr.: fd-6855-60x100 EAN/GTIN: 4064149145783 |
| |
|
| | |
| Outdoor-Teppiche auf Wunschmaß! Die Outdoor-Teppiche sind ein ebenso robuster wie attraktiver Bodenbelag für Innen- und Außenbereiche. Der in verschiedenen Designs erhältliche Balkonteppich überzeugt daher durch Widerstandsfähigkeit und einem eleganten äußeren Erscheinungsbild. Witterungsbeständiger Teppich für private und gewerbliche Nutzung Durch die Mischung aus robustem Vinyl- und Polyester-Garn ist der Bodenbelag unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit sowie Schmutz und dabei pflegeleicht und geräuschdämmend. Die Fasern nehmen keinen Schmutz auf. Verunreinigungen bleiben auf der Oberfläche und können leicht mit dem Staubsauger oder einem feuchten Mopp entfernt werden. Stockflecken oder Schimmelbildung bleiben aus, da die Feuchtigkeit nicht in die Fasern des Outdoor-Teppichs einzieht und der Bodenbelag infolgedessen schnell wieder trocken ist. Darüber hinaus entspricht der Outdoor-Belag der Brandklasse Bfl-s1, ist also schwer entflammbar. In Verbindung mit seiner strapazierfähigen Textur kann der Teppich also nicht nur auf dem heimischen Balkon oder der Terrasse zum Einsatz kommen, sondern auch dort, wo er richtig gefordert wird: in Restaurants, Biergärten, Schwimmbädern, Saunen etc. Schön anzusehen – ob als Läufer, Teppich oder Auslegware Auch bei der Art der Bodengestaltung sind Sie mit dem Outdoor-Teppich frei in Ihrer Entscheidung. Der schicke Outdoor-Teppich gibt als Läufer eine genauso gute Figur ab wie als Teppich oder als den Boden komplett verkleidende Auslegware. Dank rutschhemmender Rückseite und seines hohen Eigengewichts liegt der Vinyl-Belag fest auf dem Untergrund und sorgt für Eleganz und Gemütlichkeit. Verwendung innen? Kein Problem! Wer in Außenbereichen so viel wegsteckt wie unsere Outdoor-Teppiche kann seine Vorzüge natürlich auch innen unter Beweis stellen: als unempfindlicher und kältedämmender Küchenläufer genauso gut wie als attraktiver, trittschalldämmender Läufer für den Flur oder die Hotel-Lobby. Wie gesagt: Der Outdoor-Belag ist eben nicht nur schön und robust, sondern vor allem eines – sehr vielseitig. Outdoor-Teppich – Produkteigenschaften: * Material Oberseite: 70% Vinyl, 30% Polyester * Material Unterseite: PVC * Breiten (in cm): 60, 90, 180 * Länge: bis 10 Meter * Gewicht: 3-3.5 kg/m² * Stärke: 2.5-3 mm * Formbeständigkeit: <, 0.25% * Nutzungsklasse 32 (starke gewerbliche/private Nutzung) * Rutschfest * Antibakteriell * Trittschalldämmend * Stuhlrollengeeignet * UV-beständig * Wasserundurchlässig * Schwer entflammbar (Brandklasse Bfl-S1) Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |