Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoabdeckung Vollgarage XL 508 x 177 x 119 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-7130
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-7130
EAN/GTIN:
     4251041639650
Suchbegriffe:
Ganzgarage
Vollgarage
vollgarage
Autoabdeckung Vollgarage Die Autoabdeckung bietet Ihnen in der Ausführung als Vollgarage mehr als nur Schutz vor möglichem Blütenstaub, Herbstlaub oder Schnee. Sie bewahrt auch Ihren Lack vor unschönen Kratzern und Verbleichen. Auch ein längeres Abstellen Ihres Autos im Freien ist mit der Vollgaragenabdeckung kein Problem. Das strapazierfähige und v.a. witterungsbeständige Material zeigt sich in jeder Jahreszeit von großem Nutzen. Im Sommer sorgt es für eines deutlich kühleres Klima und weniger Sonneneinstrahlung im Innenraum, was die Armaturen vor Ausbleichen schützt. Bei Regen und Schnee ist Ihr Lack bestens vor eindringender Nässe geschützt, was das Material und den Lack besonders schont. Dank der erhältlichen Universalgrößen passen die Abdeckungen auf jedes Fahrzeugmodell, sodass auch Ihr Auto einen Platz darunter findet. Mittels elastischer Spannbänder ist ein guter Halt auf dem Fahrzeug gewährleistet. Diese ermöglichen ebenfalls eine einfach Montage der Vollgaragen-Autoabdeckung. Sollte die Autoabdeckung nach ihrem Einsatz verschmutzt sein, genügt es sie mit einem einfachen Gartenschlauch oder per Hand mit einem Schwamm zu reinigen. Anschließend kann sie platzsparend und sauber im Regal verstaut werden. Autoabdeckung Vollgarage – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polyester * Farbe: Silber oder Dunkelblau * Maße (cm): 431x165x119 (M), 482x177x119 (L), 508x177x119 (XL) * Strapazierfähig und witterungsbeständig * Elastische Spannbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.