Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Hartboden Schwarz 90 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-7718
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-7718
EAN/GTIN:
     4251041643497
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
floordirekt pp bodenschutzmatte
Farbige Bodenschutzmatten – wirksamer Bodenschutz in vielen attraktiven Farben Mit den farbigen Bodenschutzmatten bringen Sie Leben ins Büro, Arbeits- oder Kinderzimmer! Die bunten Stuhlunterlagen aus strapazierfähigem Polypropylen schützen Hartböden wie Laminat, Parkett, Fliesen oder Kork nachhaltig vor Schäden, die durch Stuhlrollen oder Stuhlbeine zwangsläufig entstehen. Kratzer, Kerben oder Verschmutzungen gehören somit der Vergangenheit an. Gleichzeitig bieten die in vielen Farben erhältlichen Bodenschutzmatten den Rollen des Bürostuhls einen idealen Untergrund, um sanft gleiten zu können. Die Bürostuhlunterlagen sind von ausgesprochen widerstandsfähiger Beschaffenheit und lassen sich auch von einer dauerhaften Beanspruchung wenig beeindrucken.  Bodenschutzmatten – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Materialstärke: ca. 1,8 mm * Oberflächenstruktur: aufgeraut * Geeignet für Fußbodenheizung: ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 17,43*
€ 25,40*
Lager 9125
998
€ 5,90*
ab € 23,48*
€ 34,06*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.