| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-8133-120x100 Herst.-Nr.: fd-8133-120x100 EAN/GTIN: 4064149028574 |
|
|
| | |
| Sicherheitsmatten mit rutschhemmender Granulat-Beschichtung Sicherer Halt beim Gehen – auch bei Glätte Besonders in der kalten Jahreszeit ist es unumgänglich, frequentierte Hauseingänge, Balkone oder offene Laubengänge, wie sie beispielsweise in Seniorenheimen vorzufinden sind, dergestalt auszustatten, dass ein rutschfreies Fortbewegen sichergestellt ist. Mit den rutschresistenten Sicherheitsmatten werden Sie dieser Verantwortung gerecht. Sie sind unempfindlich gegen Wasser, Kälte sowie Wärme und mit griffigem PVC-Granulat bestreut, das sicheren Halt beim Gehen vermittelt. Und darüber hinaus weisen die Sicherheitsmatten auch eine überzeugende Schmutzfangwirkung auf. Perforierte Oberflächenstruktur: kein Nässestau Die Sicherheitsmatten verfügen über eine offene Oberflächenstruktur, die ausreichend Wasserdurchlässigkeit gewährleistet. Flüssigkeiten können somit abfließen und der Belag trocknet auf diese Weise erheblich schneller. Das hochwertige Material ist verrottungsfest und weist eine lange Lebens- bzw. Nutzungsdauer auf. Natürlich eignet sich der hochwertige weiche Bodenbelag ebenso gut für die Verwendung innen. Ob als Anti-Rutschmatte hinter der Verkaufstheke oder als Arbeitsplatzmatte – die rutschhemmenden Sicherheitsmatten überzeugen auch hier durch ihr großes Leistungspotential. Sicherheitsmatten – Produkteigenschaften: * Material: PES/Glasgarn * Beschichtung: PVC-Paste * Oberfläche: Bestreut mit PVC-Granulat * Stärke: ca. 6 bis 7 mm * Farbe: Grau, Anthrazit, Braun, Beige, Rot, Blau, Grün, Terra * Anwendung Temperaturbereich: -25° C bis +60° C * Rutschhemmung: R 13 (Prüfzeugnis BIA) * Verdrängungsraum: V10 (Prüfzeugnis BIA) * Brandverhalten: Bfl-s1 – schwerentflammbar (Prüfzeugnis iff, Prüf-Nr. KO-9040-2012) * Bodenbelag mit erhöhter Gleitfestigkeit GS4 (Auszeichnung bfu) * UV-beständig * Verrottungsfest * Mit Schere/Messer zuschneidbar |
| | |
| | | |
| |