Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Zaunbau
>
Sichtschutzzäune
>
Artikel
Bambus-Sichtschutzzaun Natur 180 x 200 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-8707
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-8707
EAN/GTIN:
4251041647648
Suchbegriffe:
Sichtschutzzaun
Sichtschutzzäune
Sichtschutzzaun aus Bambus – erhältlich in 3 Farben Natürlicher und strapazierfähiger Sichtschutz Mit dem robusten und langlebigen Bambus-Sichtschutzzaun holen Sie sich ein echtes Highlight ins Haus, auf den Balkon, die Terrasse oder den Garten. Ob Sie den Bambuszaun als Sichtschutz, Raumteiler oder Dekowand verwenden wollen, ist Ihnen überlassen. Das Naturprodukt überzeugt durch seine Festigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit. Somit bietet sich der Sichtschutzzaun aus ganzen Bambusrohren ideal für die Verwendung im Garten oder auf dem Balkon an. Die Konstruktion des Sichtschutzzauns ist extrem stabil. Die Bambusrohre sind durchbohrt und mit einem starken, verzinkten Draht einzeln verbunden. Auch die Reinigung ist denkbar einfach: Wischen Sie ihren Sichtsschutzzaun einfach mit einem nassen Tuch ab. Bei dem Sichtschutzzaun handelt es sich um ein hochwertiges Naturprodukt. Bitte beachten Sie, dass es erntebedingt zu Abweichungen bei der Stärke der einzelnen Stangen kommen kann. Bambus-Sichtschutzzaun – Produkteigenschaften: * Material: Chinesischer Bambus (Phyllostachys glauca) * Farben: Natur, Rot, Braun-Schwarz * Durchmesser Bambusrohre: 26 mm – 35 mm * Verbindungsdraht: verzinkt * Stabile Konstruktion durch individuelle Verdrahtung * Feuchtigkeitsabweisend und witterungsbeständig * Extrem robust
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 99,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen