Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus-Sichtschutzzaun Schwarz 100 x 250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-8710
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-8710
EAN/GTIN:
     4251041647662
Suchbegriffe:
Sichtschutzzaun
Sichtschutzzäune
Sichtschutzzaun aus Bambus – erhältlich in 3 Farben Natürlicher und strapazierfähiger Sichtschutz Mit dem robusten und langlebigen Bambus-Sichtschutzzaun holen Sie sich ein echtes Highlight ins Haus, auf den Balkon, die Terrasse oder den Garten. Ob Sie den Bambuszaun als Sichtschutz, Raumteiler oder Dekowand verwenden wollen, ist Ihnen überlassen. Das Naturprodukt überzeugt durch seine Festigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit. Somit bietet sich der Sichtschutzzaun aus ganzen Bambusrohren ideal für die Verwendung im Garten oder auf dem Balkon an. Die Konstruktion des Sichtschutzzauns ist extrem stabil. Die Bambusrohre sind durchbohrt und mit einem starken, verzinkten Draht einzeln verbunden. Auch die Reinigung ist denkbar einfach: Wischen Sie ihren Sichtsschutzzaun einfach mit einem nassen Tuch ab. Bei dem Sichtschutzzaun handelt es sich um ein hochwertiges Naturprodukt. Bitte beachten Sie, dass es erntebedingt zu Abweichungen bei der Stärke der einzelnen Stangen kommen kann. Bambus-Sichtschutzzaun – Produkteigenschaften: * Material: Chinesischer Bambus (Phyllostachys glauca) * Farben: Natur, Rot, Braun-Schwarz * Durchmesser Bambusrohre: 26 mm – 35 mm * Verbindungsdraht: verzinkt * Stabile Konstruktion durch individuelle Verdrahtung * Feuchtigkeitsabweisend und witterungsbeständig * Extrem robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.