| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-8935 Herst.-Nr.: fd-8935 EAN/GTIN: 4251041649031 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Selbstliegende Nadelfilz-Teppichfliese „Jazz“ – Viele Farben Die selbstliegende Teppichfliese aus Polypropylen ist eine höchst interessante Option, wenn Böden ansprechend, aber ohne großen Aufwand, gestaltet werden sollen. Selbst große Flächen lassen sich mit der robusten Nadelfilz - Teppichfliese schnell und mühelos auslegen. Aufgrund ihres Eigengewichts liegt die Teppichfliese aus Nadelvlies fest auf dem Boden. Dabei wirkt die Teppichfliese unter den Füßen nicht nur angenehm, sondern auch trittschalldämmend und bodenkälteisolierend. Die in fünf verschiedenen Farben erhältliche Teppichfliese ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei der Gestaltung des Bodens. Es bleibt Ihrer Kreativität überlassen, ob Sie gleich- oder verschiedenfarbige Exemplare der Teppichfliese kombinieren. Mit der Jazz Teppichfliese 50x50cm selbstliegend können Sie selbst nicht nur schnell, sondern auch preiswert einen neuen Bodenbelag da schaffen, wo es nötig ist. Und sollten sich Ihre Vorstellungen einmal ändern, können Sie im Nu eine neue Design-Situation kreieren. Neben den genannten Vorzügen bietet die Teppichfliese den Vorteil, ausgesprochen pflegeleicht zu sein. Der Flor der Teppichfliese kann einiges einstecken und es genügt, den Bodenbelag im Alltag einfach abzusaugen oder mit einem weichen feuchten Lappen zu behandeln. Sollte es doch einmal zu starken Verschmutzungen gekommen sein, kann man die einzelne Fliese einfach austauschen und somit das gepflegte Gesamtbild erhalten. Selbstliegende Teppichfliesen Jazz – Produkteigenschaften: * Größe der Teppichfliese: 50 cm x 50 cm * Verfügbare Farben: Anthrazit, Beige, Braun, Grün, Rot * Oberflächenstruktur: Nadelfilzstruktur * Polmaterial: 100% Polypropylen * Rückenausstattung: Bitumen + Latex * Rückenbeschichtung nach ISO 2424: Bitumen + Latex * Polgewicht: 390 g/m² * Gesamtgewicht nach ISO 8543: 2550 g/m² * Gewicht pro Fliese: 638 g * Polhöhe: 3,0 mm * Gesamthöhe nach ISO 1766: 6,2 mm * Textile Bodenbeläge gemäß DIN EN 13297 * Brandverhalten: Efl * Permanent Antistatisch gemäß ISO 6356 * Rutschsicherheit gemäß DS EN 14041 * Nutzungsklasse 31, geeignet für gewerbliche Bereiche * Geeignet für die Nutzung mit Fußbodenheizung * Schalldämmend * Selbstliegend Selbstliegende Teppichfliesen mit rutschhemmender Rückseite. Bei starker Beanspruchung mit doppelseitigem Klebeband verklebbar. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |