| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-8943 Herst.-Nr.: fd-8943 EAN/GTIN: 4251041649093 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sichtschutzrollos „Fashion“ – erhältlich in vielen Designs Die Sichtschutzrollos „Fashion“ sind nicht nur eine attraktive Möglichkeit der Fenstergestaltung, sondern auch ein effektiver Schutz vor neugierigen Blicken von außen. Eine moderne und kreative Alternative zu herkömmlichen Gardinen und Vorhängen. Die Fashion-Rollos schotten den Raum jedoch nicht völlig ab, sondern lassen Licht durch den Stoff gelangen, sodass die Räume hell und freundlich anmuten. Erhältlich sind die Sichtschutzrollos mit unterschiedlichen Motiven und in verschiedenen Breiten bis zu 120 cm. Ausgezogen sind die Rollos maximal 150 cm lang und eignen sich so für nahezu alle üblichen Fenstergrößen. Für faltenfreies Herabhängen des Rollostoffes sorgt die Unterschiene aus Aluminium, die dem schicken Sichtschutz außerdem ein sehr edles Design verleiht. Übrigens: Kette und Getriebe der Sichtschutzrollos können auf beiden Seite der Tuchwelle eingesetzt werden. Ferner verfügen die Rollos über einen Sicherheitsclip für den Kettenzug. Dieser verhindert, dass spielende Kinder oder Haustiere sich in der Kette verfangen und sich verletzen können. Die Sichtschutzrollos lassen sich auch ohne Bohren befestigen. Folgende Arten der Montage sind möglich: - Klemmen - Kleben - Verschrauben Das Zubehör für alle Befestigungsarten liegt dem Rollo mit Motiv bei. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung, um den Sichtschutz fest und sicher anzubringen. Bitte beachten Sie: Die angegebenen Breiten beziehen sich auf die Befestigungsleiste, der Stoff ist etwa 5 cm schmaler. Sichtschutzrollos Fashion – Produkteigenschaften: * Erhältliche Breiten (in cm): 55, 60, 65, 75, 80, 90, 100, 110, 120 * Länge: 150 cm * Breite Rollostoff: Gesamtbreite abzüglich 5 cm * Montage: Verschrauben, Klemmen, Verkleben * Beidseitige Anbringung von Getriebe und Kette möglich * Lichtdurchlässig und blickdicht * Mit Sicherheitsclip für Kette * Inkl. Montagematerial |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |